SLIDE SEDGE 211301 Monipäävasara, 14 lb, 30 in pituus, 1 tappiohjain | AE2GUM 28050 / 4XGU8 / 28050

SLIDE SLEDGE 211301 Multi-Head Hammer, 14 lb, 30 in length, 1 pin driver

Varastossa
Tuote: AE2GUM Malli: 211301Ristiviite: 28050 / 4XGU8 / 28050

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,057.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasara
Kokonaispituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Slide Sledge 211301 -monipäävasara iskee esineeseen lineaarisesti ja antaa tarkan iskun pintoihin, mikä eliminoi vaarallisten vasaran osumien ja katseluiskujen riskin. Se on suunniteltu raskaisiin laitteisiin, kaivos-, teollisuus-, sotilas-, rautatie- ja petrokemian sovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä 14 lb:n vasarassa on nopea vaihtomekanismi, joka mahdollistaa useiden kärkien käytön saman vasaran kanssa.
  • Siinä on tyylikäs muotoilu ja 30 tuuman pituus, joten se sopii ahtaisiin tiloihin.
  • Siinä on ergonominen kahva vahvan otteen takaamiseksi ja väsymisenkestävä teräksinen käyttötanko, joka tuottaa 15000 XNUMX psi:n maksimiiskuvoiman.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dian kelkka 211803 Nylon-työkalulaukku: Tätä nailonpussia käytetään 9 ja 14 lb:n monipäävasaroiden säilyttämiseen ja siirrettävyyden mahdollistamiseen.
  • Dian kelkka 213104 Pin Driver: Tätä 2 tuuman tappikiinnitystä käytetään Slide Sledge -monipäävasaran kanssa tappien poistamiseen raskaasta laitteesta vahingoittamatta iskupintoja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on turvalukon tehtävä?

A. Turvalukko pitää terästangon paikallaan, kun työkalu ei ole käytössä.

K. Mikä on D-pään suunnittelun etu tässä vasarassa?

A. D-päärakenne estää kärkeä pyörimästä, kun se osuu pintaan, mikä vähentää epätarkkojen iskujen riskiä.

K. Mikä on Impact-toimitusjärjestelmä?

V. Patentoitu vasaran iskunsyöttöjärjestelmä maksimoi tehonsiirron ja estää silmiinpistäviä iskuja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
SLIDE SLEDGE 211103 Monipää vasara, 9 lb, 30 tuuman pituus, 2 tuuman tappiohjain | AE2GUK 25050 / 4XGU6 / 25050 21110330 "€1,026.53
SLIDE SLEDGE 211203 Monipäävasara, 2 tuuman tappiohjain, 46 tuuman pituus | AE2GUL 26050 / 4XGU7 / 26050 21120346 "€950.09
SLIDE SLEDGE 211401 Monipäävasara, 21 lb, 46 In Pituus, 2 In Pin Driver | AE2GUN 29050 / 4XGU9 / 29050 21140146 "€1,107.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 211301 Multi-Head Hammer, 14 lb, 30 in length, 1 pin driver
€1,057.14 / yksikkö