SLIDE SLEDGE 211401 Monipäävasara, 21 lb, 46 In Pituus, 2 In Pin Driver | AE2GUN 29050 / 4XGU9 / 29050

SLIDE SLEDGE 211401 Monipäinen vasara, 21 lb, 46 pituus, 2-nastainen ohjain

Varastossa
Tuote: AE2GUN Malli: 211401Ristiviite: 29050 / 4XGU9 / 29050

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,107.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasara
Kokonaispituus46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Slide Sledge 211401 on 21 kg: n (9.5 paunaa) monipääinen liukuva vasara, joka käyttää lineaarista liikettä tarkkojen iskujen aikaansaamiseksi maksimaaliseen iskuun pintoihin.
    • Tämän 46 tuuman pituisen (116.8 cm) Slide Sledge -vasaran mukana tulee a 2 tuuman tappiohjain ja nylon kantolaukku.
    • Se on saatavana myös 9 lb (4.1 kg), 13 lb (5.9 kg) ja 14 lb (6.4 kg) vaihtoehtoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
SLIDE SLEDGE 211103 Monipää vasara, 9 lb, 30 tuuman pituus, 2 tuuman tappiohjain | AE2GUK 25050 / 4XGU6 / 25050 21110330 "€1,026.53
SLIDE SLEDGE 211203 Monipäävasara, 2 tuuman tappiohjain, 46 tuuman pituus | AE2GUL 26050 / 4XGU7 / 26050 21120346 "€950.09
SLIDE SEDGE 211301 Monipäävasara, 14 lb, 30 in pituus, 1 tappiohjain | AE2GUM 28050 / 4XGU8 / 28050 21130130 "€1,057.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 211401 Monipäinen vasara, 21 lb, 46 pituus, 2-nastainen ohjain
€1,107.53 / yksikkö