SLIDE SLEDGE 211403 Raskaat varusteet BMF Hammer, 21 Lb, 46 tuumaa Pituus, 6 Pin ohjaimen kärki | AE2GTB 29052 / 4XGP2 / 29052

SLIDE SLEDGE 211403 Raskaan kaluston BMF-vasara, 21 paunaa, 46 tuuman pituus, 6-nastainen ohjainkärki

Varastossa
Tuote: AE2GTB Malli: 211403Ristiviite: 29052 / 4XGP2 / 29052

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,793.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasaran kelkka
Kokonaispituus46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Slide Sledge 211403 on 21 lb: n monipäinen vasara, joka on suunniteltu poistamaan laakerit, vetämään kolhuja tai löysäämään tiukkoja osia autoissa ja kuorma-autoissa.
    • Se tulee raskaaseen nailontyökalupussiin sekä kuusi erikokoista ohjainta.
    • Tässä 46 tuuman vasarassa käytetään patentoitua iskunjakelulaitetta, joka antaa maksimaalisen voiman kuljettajan kärjille ja estää myös mahdollisuuden räikeisiin iskuihin.
    • Siinä on myös pikavaihtomekanismi, joka mahdollistaa useiden nastakärkien käyttämisen saman vasaran kanssa pitäen samalla kuljettajan tapit tukevasti paikoillaan.
    • Kevyempi ja pienempi versio tästä mallista, Dian kelkka 211303, on myös saatavilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
SLIDE SLEDGE 211105 Raskaiden laitteiden liukuvasara, 9 Lb, 30 tuuman pituus, 6-nastainen ohjaimen kärki | AE2GRY 25052 / 4XGN8 / 25052 21110530 "€1,503.29
SLIDE SLEDGE 211205 Raskaiden varusteiden liukuvasara, 9 Lb, 46 tuuman pituus, 6-nastainen ohjaimen kärki | AE2GRZ 26052 / 4XGN9 / 26052 21120546 "€1,518.92
SLIDE SLEDGE 211303 Raskaat varusteet BMF Hammer, 14 Lb, 30 tuumaa Pituus, 6 Pin ohjaimen kärki | AE2GTA 28052 / 4XGP1 / 28052 21130330 "€1,616.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 211403 Raskaan kaluston BMF-vasara, 21 paunaa, 46 tuuman pituus, 6-nastainen ohjainkärki
€1,793.61 / yksikkö