Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 212101 Precision Hammer, Pieni koko, 3 Lb | CD4NGE 35010 / 35010

SLIDE SLEDGE 212101 Tarkkuusvasara, pieni, 3 paunaa

Varastossa
Tuote: CD4NGE Malli: 212101Ristiviite: 35010 / 35010

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Slide Sledge 212101 on kompakti ja kevyt tarkkuusvasara, joka on tarkoitettu autojen korjaus- ja metallityötöihin sekä jatkuvien kaivoshampaiden vaihtamiseen ja poistamiseen.
    • Sitä voidaan käyttää eri kahvapainoilla maksimaalisen iskuvoiman käyttämiseksi.
    • Pieniin vasarointitarpeisiin a 2 lb Tämän Slide Sledge -vasaran variantti on myös saatavana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLIDE SLEDGE 212102 Precision Hammer Set, 9 kpl, teräskotelo | CD4NGF 35050 / 35050 212102€919.42
SLIDE SLEDGE 212103 Precision Hammer, 2 lb, lyhyt tyyppi, 12 tuuman pituus | CD4NGG 212103€146.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 212101 Tarkkuusvasara, pieni, 3 paunaa
€192.44 / yksikkö