SLIDE SLEDGE 211103 Monipää vasara, 9 lb, 30 tuuman pituus, 2 tuuman tappiohjain | AE2GUK 25050 / 4XGU6 / 25050

SLIDE SLEDGE 211103 Monipäinen vasara, 9 lb, 30 tuuman pituus, 2 tuuman nastainen ohjain

Varastossa
Tuote: AE2GUK Malli: 211103Ristiviite: 25050 / 4XGU6 / 25050

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,026.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasara
Kokonaispituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Slide Sledge 211103 monipäinen liukuvasara lineaarisella liikkeellä tarkkojen iskujen aikaansaamiseksi pintoihin osumatta esineeseen
    • Mukana raskaassa nailontyökalupussissa, jossa on 2 tuuman tappi-ajuri
    • Sisältää pikavaihtomekanismin, joka pitää kuljettajan kärjet tukevasti paikoillaan ja mahdollistaa samalla nopeat kärkien vaihdot
    • Iskunsiirtojärjestelmä maksimoi voimansiirron kuljettajan kärjille ja vähentää välähtävien iskujen esiintymiä tai ei vaikutusta haluttuun alueeseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
SLIDE SLEDGE 211203 Monipäävasara, 2 tuuman tappiohjain, 46 tuuman pituus | AE2GUL 26050 / 4XGU7 / 26050 21120346 "€950.09
SLIDE SEDGE 211301 Monipäävasara, 14 lb, 30 in pituus, 1 tappiohjain | AE2GUM 28050 / 4XGU8 / 28050 21130130 "€1,057.14
SLIDE SLEDGE 211401 Monipäävasara, 21 lb, 46 In Pituus, 2 In Pin Driver | AE2GUN 29050 / 4XGU9 / 29050 21140146 "€1,107.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 211103 Monipäinen vasara, 9 lb, 30 tuuman pituus, 2 tuuman nastainen ohjain
€1,026.53 / yksikkö