Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 212103 Precision Hammer, 2 lb, lyhyt tyyppi, 12 tuuman pituus | CD4NGG

SLIDE SLEDGE 212103 Tarkkuusvasara, 2 paunaa, lyhyt tyyppi, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CD4NGG Malli: 212103

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Slide Sledge 212103 on lyhyt tarkkuusvasara, joka on suunniteltu autojen korjaus- ja metallityötöihin sekä roskien poistamiseen ahtaista tiloista.
    • Tämä 12 tuuman pitkä Slide Sledge -vasara painaa 2 lb ja sitä voidaan käyttää eri kahvapainoilla isku- / iskuvoiman lisäämiseksi.
    • Se on saatavana myös a 3 lb variantti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLIDE SLEDGE 212101 Precision Hammer, Pieni koko, 3 Lb | CD4NGE 35010 / 35010 212101€192.44
SLIDE SLEDGE 212102 Precision Hammer Set, 9 kpl, teräskotelo | CD4NGF 35050 / 35050 212102€919.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 212103 Tarkkuusvasara, 2 paunaa, lyhyt tyyppi, 12 tuuman pituus
€146.62 / yksikkö