Slide Sledge 211205 liukuvasara on monipäinen vasara, joka käyttää 15000 XNUMX psi:n keskitettyä lineaariliikettä tuottaakseen tarkan iskun pintoihin. Se sopii ihanteellisesti laakereiden irrotukseen, kolhujen poistamiseen ja tiukkojen osien löysäämiseen/irrotukseen auto-, kaivos-, petrokemian- ja rakennusteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Slide Sledge 211205 -tappivasarassa on patentoitu Impact Delivery System -järjestelmä, joka siirtää maksimaalisen tehon kärkeen.
- Se eliminoi silmäilevien iskujen ja epätarkkojen vasaran heilahdusten mahdollisuuden.
- Tämä kannettava tappivasara toimitetaan nylonpussissa, ja sen mukana toimitetaan kuusi tavallista tappia.
- Siinä on turvalukko, joka pitää tangon kiinni, kun sitä ei käytetä, ergonominen kahva turvallisen otteen takaamiseksi ja pikavaihtokärjet eri sovelluksiin.
- Yksikön 46 tuuman pituus tekee siitä sopivan ahtaissa tiloissa ja pienissä tiloissa.
- Tässä D-pään suunnitteluyksikössä on kapseloitu käyttötanko, joka ei irtoa putkesta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on säätöruuvin rakenne?
A. Kiinnitysruuvin rakenne estää kärkeä pyörimästä, kun työkalua pidetään poissa iskupinnasta.
K. Kuinka paljon voimaa liukuvasara voi tuottaa?
A. 5 lb
K. Mikä on turvalukon tarkoitus monipäisissä vasaraissa?
A. Slide Sledge -monipäävasaroissa on turvalukko, joka pitää terästankojen paikallaan, kun niitä ei käytetä.
K. Mikä on D-pään suunnittelun etu?
V. Se estää kärkiä pyörimästä, kun ne osuvat pintaan, mikä vähentää epätarkkojen iskujen riskiä.