Slide Sledge 211203 -monipäävasara on 13 lb:n raskas liukuvasara, joka tuottaa yli 15000 psi:n iskuvoiman aiheuttamatta rasitusta keholle. Sitä käytetään kaivos-, sotilas-, teollisuus-, rautatie- ja petrokemian sovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Slide Sledge -monipäävasara 211203 on ihanteellinen autojen korjaussovelluksiin, ja sen mukana tulee 2 tuuman tappikiinnike tappien poistamista tai asettamista varten.
- Se ei vaadi pitelemistä taltoista tai lyönnistä työskennellessäsi.
- Tämän monipäisen vasaran lineaarinen liike mahdollistaa tarkat iskut maksimaalisen iskun saamiseksi pintoihin, mikä eliminoi vaarallisten vasaran iskujen ja katselevien iskujen tarpeen.
- Tässä laitteessa on D-päärakenne ja nopea vaihtomekanismi, joka pitää kärjet turvallisesti ja mahdollistaa nopean kärjen vaihdon.
- Siinä on ergonominen kahva vahvan otteen takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Slide Sledge 211803 Laukku: Tätä nailonista työkalulaukkua käytetään monipäisten vasaroiden säilyttämiseen ja se on helppo kuljettaa.
- Slide Sledge 213104 Kuljettaja: Tätä tappia käytetään Slide Sledge -monipäävasaroiden kanssa tappien poistamiseen raskaasta laitteesta vahingoittamatta iskupintoja.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on turvalukon tarkoitus näissä monipäisissä vasaroissa?
A. Slide Sledge -monipäävasaroissa on turvalukitusominaisuus, joka pitää terästankojen paikallaan, kun niitä ei käytetä.
K. Mikä on säätöruuvin rakenne?
A. Kiinnitysruuvin rakenne estää kärkeä pyörimästä, kun työkalua pidetään poissa iskupinnasta.
K. Kuinka paljon voimaa liukuvasara voi tuottaa?
A. 5 lb
K. Mikä on D-pään suunnittelun etu?
V. Se estää kärkiä pyörimästä, kun ne osuvat pintaan, mikä vähentää epätarkkojen iskujen riskiä.