VESTIL Rumpupumput

Suodattaa

VESTIL -

Rumpupumput, pyörivät / käsikäyttöiset

Vestil-rumpupumppuja käytetään nesteiden siirtämiseen tai annosteluun 55 gallonan tynnyreistä. Näissä käsikäyttöisissä pumpuissa on teräs-/alumiini-/PTFE-/PPS-rakenne, joka takaa erinomaisen väsymiskestävyyden ja suojaa UV-säteilyltä samalla kun ne tarjoavat jopa 10 gpm:n virtausnopeuden. Ne pystyvät tarjoamaan suurimman kinemaattisen viskositeetin ja ympäristön lämpötilan 2000 SSU ja 140 astetta F, vastaavasti. Valitse laajasta valikoimasta näitä rumpupumppuja, joiden korkeus vaihtelee 12 - 52.812 XNUMX tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliMateriaaliVäriAnnostelumääräMoottorityyppiMännän materiaaliOma pohjustusImuputken materiaaliLeveysHinta (ei alv)
AADP-55AlumiiniHopea100 lpmNopea pyörivä-Ei-11.62 "€282.05
BRP-90RPPS, PTFEKeltainen10.14 oz. aivohalvausta kohtiKampipolypropeeniKylläpolypropeeni8"€247.63
CRP-90RTPPS, PTFEMusta10.14 oz. aivohalvausta kohtiKampiPPSKylläPPS8"€307.75
DRP-90FGPTFEValkoinen10.14 oz. aivohalvausta kohtiKampi-Kyllä-8"€987.74
VESTIL -

Sähkörumpupumppu

Vestilin sähkörumpupumput on suunniteltu tehokkaaseen nesteensiirtoon. Näissä pumpuissa on 115 V: n moottori, joka minimoi nesteen siirtämiseen tarvittavan ajan ja tarjoaa maksimivirtauksen 18.5 gpm. Valitse laajasta sähkörumpupumppujen valikoimasta, jonka viskositeetit ovat välillä 400-600 cps, Raptor Supplies.

TyyliMalliSisääntulon kokoAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. PääMax. ViskositeettiAsennustyyppiHinta (ei alv)
AEDP0.1875 "-Hopea7.5 "Ruostumaton teräs, muovi-1950 SSUKiinnitä reunan yli€1,388.73
BFHL-PUMPPU1"5.9AMusta, hopea28 "Ruostumaton teräs, muovi33 ft.2480 SSUTulppa€8,650.97
CABS-PUMPPU2"6AKeltainen28 "polypropeeni31 ft.2900 SSUTulppa€2,515.59
VESTIL -

Vipu Toimintarumpupumppu

TyyliMallieräVäriAnnostelumääräPituusMateriaaliMoottorityyppiAsennustyyppiOperaation tyyppiHinta (ei alv)
ALDP-RYTRumpupumppuMusta12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "PPSViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€105.78
BLDP-FGRumpupumppuValkoinen12 oz. aivohalvausta kohti15 "PTFEViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€523.97
CLDP-POLYRumpupumppusininen12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€65.81
DLDP-POLY-304RumpupumppuKeltainen12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€81.42
ELDP-SS-316RumpupumppuHopea22 oz. aivohalvausta kohti9.56 "Ruostumaton teräsViputoiminen pumppuTulppaKäsipumppu€261.95
Tarjouspyyntö
FLDP-STRumpupumppuHopea12 oz. aivohalvausta kohti18.13 "TeräsViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€58.53
GPAIL-PSTKäsikäyttöinen rumpupumppuHopea8 oz. aivohalvausta kohti8.31 "TeräsKäsipumppuKäsipumppuKäsipumppu€65.65
HPAIL-PST-SSKäsikäyttöinen rumpupumppuHopea8 oz. aivohalvausta kohti8.31 "Ruostumaton teräsKäsipumppuKäsipumppuManuaalinen vivun toiminta€208.84
IVLDPVipu ToimintarumpupumppuHarmaa10 unssia per Stoke7.94 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€177.53
VESTIL -

Itsestään tuuletettava rumpupumppu

Vestilin itsetuulettavia rumpupumppuja käytetään nesteiden siirtämiseen tai annosteluun 5- ja 15 gallonan sangoista tai 55 gallonan tynnyreistä. Niissä on polypropeenirakenne, joka takaa alhaisen kitkan ja erinomaisen kestävyyden syövyttäviä kemikaaleja (syttymättömiä liuottimia) vastaan. Vaihtoehtoja on saatavana 48.5 ja 61.812 tuuman korkeusvaihtoehtoina Raptor Supplies.

TyyliMalliVäriAnnostelumääräSiirtymä vetoa kohtiKorkeusHinta (ei alv)
AVDPsininen8 oz. aivohalvausta kohti8 oz.48.5 "€35.78
BVDPXValkoinen16 oz. aivohalvausta kohti16 oz.61.81 "€39.88
VESTIL -

Sähkörumpupumppu 115 volttia

MallieräHinta (ei alv)
HCB-PUMPAG7TUL€5,911.90
VESTIL -

Ohutrunkoinen sähkörumpupumppu 2 "

MallieräHinta (ei alv)
ODF-PUMPAG7WMQ€3,360.34
VESTIL -

Manuaalinen rumpupumputeräs 2 "kennokoko

MallieräHinta (ei alv)
RDP-55AG7XXY€124.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?