Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RP-90RT Ptfe Manuaalinen pyörivä rumpupumppu 10 pitkä | AG7YAV

VESTIL RP-90RT Ptfe manuaalinen pyörivä rumpupumppu, 10 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG7YAV Malli: RP-90RT
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
€368.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Rungon reikä Dia.2"
Bungin koko2"
VäriMusta
Annostelumäärä10.14 oz. aivohalvausta kohti
Siirtymä vetoa kohti10.14 oz.
Rummun kierto0-360 astetta
RumpukokoMikä tahansa koko
Virtaus annostelu vetoa kohti300 ml
Virtausnopeus10 gpm
Korkeus12 "
Mukana letkuKyllä
Letkun pituus42 "
SisältääLetku
Pituus10 "
MateriaaliPPS, PTFE
Max. Imuputken pituus42 "
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Viskositeetti2000 SSU
MittayksikötJOKA
MoottorityyppiKampi
AsennustyyppiTulppa
Typpihapon kestävyysprosentti40%
Operaation tyyppiManuaalinen pyöritys
Männän materiaaliPPS
Pumpun kiinnikeTulppa
Pumpun tyyppiRotary-siipi
Tiivistemateriaalipolytetrafluorieteeni
Oma pohjustusKyllä
ItseimeväKyllä
Imuputken materiaaliPPS
KiertyyppiMNPT
SiipimateriaaliPTFE
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriAnnostelumääräMoottorityyppiMännän materiaaliOma pohjustusImuputken materiaaliLeveysHinta
VESTIL ADP-55 Pyörivä manuaalinen alumiinirumpupumppu, jossa 2 tuuman tulppa | AG7LCJ ADP-55AlumiiniHopea100 lpmNopea pyörivä-Ei-11.62 "€282.05
VESTIL RP-90FG PTFR / viton Manuaalinen rumpupumppu | AG7YAT RP-90FGPTFEValkoinen10.14 oz. aivohalvausta kohtiKampi-Kyllä-8"€987.74
VESTIL RP-90R Pps Manuaalinen pyörivä rumpupumppu 10 "pitkä | AG7YAU RP-90RPPS, PTFEKeltainen10.14 oz. aivohalvausta kohtiKampipolypropeeniKylläpolypropeeni8"€277.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RP-90RT Ptfe manuaalinen pyörivä rumpupumppu, 10 tuumaa pitkä
€368.77 / yksikkö