VESTIL EDP -sähkörumpupumppu 115 volttia 2-osainen AG7RDP

VESTIL EDP ​​sähköinen rumpupumppu, 115 volttia, 2 tuuman rumpu

Varastossa
Tuote: AG7RDP Malli: EDP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,388.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Rungon reikä Dia.2"
Bungin koko2"
VäriHopea
Aseman koko3 / 16 "
Rumpukoko55 gal.
Virtausnopeus22.75 gpm
Korkeus8"
Mukana letkuKyllä
Letkun pituus78.74 "
HP0.25 hv
Sisääntulon koko0.1875 "
Pituus7.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs, muovi
Max. Viskositeetti1950 SSU
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiKiinnitä reunan yli
NPT Bung -liittimet2 ", 1 1/2"
Operaation tyyppiPneumaattinen
Poistoaukon koko0.1875 "
Vaihe1
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
Putken koko3 / 16 "
RPM10000 RPM
Oma pohjustusKyllä
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite115V AC
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EDP ​​sähköinen rumpupumppu, 115 volttia, 2 tuuman rumpu
€1,388.73 / yksikkö