DAYTON Kondensaattorin käynnistys kaksiakseliset sähkötyökalumoottorit


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: pallo , Kotelo: Avaa tippuminen , Hz: 60 , Eristysluokka: A , Moottorisovellus: Sähkötyökalut , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin tyyppi: Kondensaattori-Käynnistä , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , Jännite: 115/230
TyyliMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausHPHinta (ei alv)
A
4K783
1701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ei eristetty3/4€632.11
B
4K146
1701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen1€779.99
A
4K781
1701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ei eristetty1/2€541.25
C
4K144
1701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen3/4€669.13
A
4K142
1701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen1/2€577.46
D
4K145
3001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.manuaalinen1€632.11
E
6K720
3001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"manuaalinen1€476.61
A
5K286
3001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Ei eristetty3/4€366.12

Kondensaattorin käynnistys kaksiakseliset sähkötyökalumoottorit

Dayton -kondensaattorikäynnistyksen kaksiakseliset sähkötyökalumoottorit ovat ihanteellisia höylille, sorville, pöytäsahoille, hiomakoneille ja hiomakoneille. Näissä moottoreissa on kuulalaakerit, jotka takaavat pienen pyörivän kitkan, kun ne toimivat enintään 3450 rpm: n nopeudella. Niissä on ODP -kotelot, jotka estävät moottorin ylikuumenemisen ja mahdollistavat telineen / jalustan asennuksen helpon asennuksen vuoksi. Nämä moottorit kestävät jopa 40 asteen ympäristön lämpötiloja, ja niitä on saatavana 1/2, 3/4 ja 1 hv: n versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?