VESTIL RDP-55 Manuaalinen rumpupumpputeräs 2-osainen | AG7XXY

VESTIL RDP-55 manuaalinen rumpupumppu, teräs 2 tuuman tulpan koko

Varastossa
Tuote: AG7XXY Malli: RDP-55

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Rungon reikä Dia.2"
Bungin koko2"
VäriOranssi
Annostelumäärä11.8 oz. aivohalvausta kohti
Siirtymä vetoa kohti11.8 oz.
Korkeus51 "
Mukana letkuKyllä
Pituus5.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Viskositeetti2000 SSU
MittayksikötJOKA
MoottorityyppiKäsipumppu
AsennustyyppiTulppa
Operaation tyyppiManuaalinen pyöritys
Pumpun kiinnikeTulppa
Oma pohjustusEi
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RDP-55 manuaalinen rumpupumppu, teräs 2 tuuman tulpan koko
€124.43 / yksikkö