Rummun koko: Mikä tahansa koko , Virtaus annostelua kohti: 300 ml , Virtausnopeus: 10 gpm , Mukana letku: Kyllä Sisältää: Letku , Imuaukon koko: 1.25 " , Max. Imuputken pituus: 42 " , Max. Lämpötila: 140 astetta F , Max. Viskositeetti: 2000 SSU , Asennustyyppi: Tulppa , Typpihapon kestävyysprosentti: 40% , Toiminnan tyyppi: Manuaalinen pyöritys , Ulostulon koko: 1" , Pumpun tyyppi: Rotary-siipi , Tiivisteen materiaali: polytetrafluorieteeni , Lankatyyppi: MNPT
Rumpupumput, pyörivät / käsikäyttöiset
Vestil-rumpupumppuja käytetään nesteiden siirtämiseen tai annosteluun 55 gallonan tynnyreistä. Näissä käsikäyttöisissä pumpuissa on teräs-/alumiini-/PTFE-/PPS-rakenne, joka takaa erinomaisen väsymiskestävyyden ja suojaa UV-säteilyltä samalla kun ne tarjoavat jopa 10 gpm:n virtausnopeuden. Ne pystyvät tarjoamaan suurimman kinemaattisen viskositeetin ja ympäristön lämpötilan 2000 SSU ja 140 astetta F, vastaavasti. Valitse laajasta valikoimasta näitä rumpupumppuja, joiden korkeus vaihtelee 12 - 52.812 XNUMX tuumaa Raptor Supplies.