Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VDP polypropeenirumpupumppu, 8 unssia iskua kohti AG8BNP

VESTIL VDP-polypropeenirumpupumppu, 8 unssia iskua kohden

Varastossa
Tuote: AG8BNP Malli: VDP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rumpupumppu
Rungon reikä Dia.2 ", 3/4"
Bungin koko3/4 "ja 2"
Värisininen
Annostelumäärä8 oz. aivohalvausta kohti
Siirtymä vetoa kohti8 oz.
Korkeus48.5 "
Mukana letkuKyllä
Letkun pituus32 1 / 4 "
SisältääLetku/putki, tyhjennysputki, jatkoputki, puristimet ja tulppa
Pituus8.19 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
MoottorityyppiKäsipumppu
AsennustyyppiBung, ruuvi
Operaation tyyppimanuaalinen
Oma pohjustusEi
ItseimeväEi
Leveys2.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)20.8
Laivan leveys (cm)6.51
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAnnostelumääräSiirtymä vetoa kohtiKorkeusHinta
VESTIL VDPX-polypropeenirumpupumppu, 16 unssia iskua kohti AG8BNQ VDPXValkoinen16 oz. aivohalvausta kohti16 oz.61.81 "€39.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VDP-polypropeenirumpupumppu, 8 unssia iskua kohden
€35.78 / yksikkö