VESTIL VLDP Manuaalinen vipukäyttöinen rumpu- ja pumppupumppu 10 unssia | AG8BRZ

VESTIL VLDP Manual Lever Action rumpu ja säiliöpumppu, 10 unssia

Varastossa
Tuote: AG8BRZ Malli: VLDP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Toimintarumpupumppu
Rungon reikä Dia.2"
Bungin koko2"
VäriHarmaa
Upotusputken pituus35 "
Upotusputken materiaaliMuovi
Annostelumäärä10 unssia per Stoke
Siirtymä vetoa kohti10 oz.
Rumpukoko55 gal.
Korkeus49.69 "
Mukana letkuKyllä
Letkun pituus35 "
Pituus7.94 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
MoottorityyppiViputoiminen pumppu
AsennustyyppiTulppa
Operaation tyyppiManuaalinen vivun toiminta
Oma pohjustusEi
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)126.21
Laivan pituus (cm)20.16
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriAnnostelumääräPituusMateriaaliMoottorityyppiAsennustyyppiOperaation tyyppiHinta
VESTIL LDP-FG -rumpupumpuvipu Toiminta PTFE / viton | AG7VKF LDP-FGRumpupumppuValkoinen12 oz. aivohalvausta kohti15 "PTFEViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€523.97
VESTIL LDP-POLY Rumpupumpun vipu Toiminta Polypropeeni 2 "Bung | AG7VKG LDP-POLYRumpupumppusininen12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€65.81
VESTIL LDP-POLY-304 Rumpupumpun vipu Toiminta Polypropeeni Ruostumaton Teräs 2 "Bung | AG7VKH LDP-POLY-304RumpupumppuKeltainen12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€81.42
VESTIL LDP-RYT -rummupumpun vipu Toiminta 2-tuumainen polyfenyleenisulfidi | AG7VKJ LDP-RYTRumpupumppuMusta12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "PPSViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€105.78
VESTIL LDP-SS-316 Rumpupumppu käsipumppu ruostumaton teräs 2 "Bung | AG7VKK LDP-SS-316RumpupumppuHopea22 oz. aivohalvausta kohti9.56 "Ruostumaton teräsViputoiminen pumppuTulppaKäsipumppu€261.95
Tarjouspyyntö
VESTIL LDP-ST -rumpupumppuvipu Toimintateräs 2 "-putki | AG7VKL LDP-STRumpupumppuHopea12 oz. aivohalvausta kohti18.13 "TeräsViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€58.53
VESTIL PAIL-PST Teräsmäntäpumppu 1 "Bung | AG7WRM PAIL-PSTKäsikäyttöinen rumpupumppuHopea8 oz. aivohalvausta kohti8.31 "TeräsKäsipumppuKäsipumppuKäsipumppu€65.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VLDP Manual Lever Action rumpu ja säiliöpumppu, 10 unssia
€177.53 / yksikkö