VESTIL LDP-RYT Rumpupumppu Viputoiminto Polyfenyleenisulfidi 2 Bung | AG7VKJ

VESTIL LDP-RYT rumpupumppuvipu, polyfenyleeni, sulfidi, koko 2 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG7VKJ Malli: LDP-RYT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Rungon reikä Dia.2"
Bungin koko2"
VäriMusta
Annostelumäärä12 oz. aivohalvausta kohti
Siirtymä vetoa kohti12 oz.
Rumpukoko55 gal.
Korkeus44 "
Mukana letkuKyllä
Letkun pituus44 "
Pituus19.88 "
MateriaaliPPS
MittayksikötJOKA
MoottorityyppiViputoiminen pumppu
AsennustyyppiTulppa
Operaation tyyppiManuaalinen vivun toiminta
Sauvan materiaaliRuostumaton teräs
Oma pohjustusEi
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)50.48
Laivan leveys (cm)7.94
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriAnnostelumääräPituusMateriaaliMoottorityyppiAsennustyyppiOperaation tyyppiHinta
VESTIL LDP-FG -rumpupumpuvipu Toiminta PTFE / viton | AG7VKF LDP-FGRumpupumppuValkoinen12 oz. aivohalvausta kohti15 "PTFEViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€523.97
VESTIL LDP-POLY Rumpupumpun vipu Toiminta Polypropeeni 2 "Bung | AG7VKG LDP-POLYRumpupumppusininen12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€65.81
VESTIL LDP-POLY-304 Rumpupumpun vipu Toiminta Polypropeeni Ruostumaton Teräs 2 "Bung | AG7VKH LDP-POLY-304RumpupumppuKeltainen12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€81.42
VESTIL LDP-SS-316 Rumpupumppu käsipumppu ruostumaton teräs 2 "Bung | AG7VKK LDP-SS-316RumpupumppuHopea22 oz. aivohalvausta kohti9.56 "Ruostumaton teräsViputoiminen pumppuTulppaKäsipumppu€261.95
Tarjouspyyntö
VESTIL LDP-ST -rumpupumppuvipu Toimintateräs 2 "-putki | AG7VKL LDP-STRumpupumppuHopea12 oz. aivohalvausta kohti18.13 "TeräsViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€58.53
VESTIL PAIL-PST Teräsmäntäpumppu 1 "Bung | AG7WRM PAIL-PSTKäsikäyttöinen rumpupumppuHopea8 oz. aivohalvausta kohti8.31 "TeräsKäsipumppuKäsipumppuKäsipumppu€65.65
VESTIL PAIL-PST-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntäpumppu 1 "Bung | AG7WRN PAIL-PST-SSKäsikäyttöinen rumpupumppuHopea8 oz. aivohalvausta kohti8.31 "Ruostumaton teräsKäsipumppuKäsipumppuManuaalinen vivun toiminta€208.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LDP-RYT rumpupumppuvipu, polyfenyleeni, sulfidi, koko 2 tuumaa, musta
€105.78 / yksikkö