VESTIL ADP-55 Manuaalinen pyörivä alumiinirumpupumppu, 2-osainen AG7LCJ

VESTIL ADP-55 pyörivä manuaalinen alumiinirumpupumppu, 2 tuuman tulpalla, hopea

Varastossa
Tuote: AG7LCJ Malli: ADP-55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€282.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä rumpupumppu
Rungon reikä Dia.2"
Bungin koko2"
VäriHopea
Annostelumäärä100 lpm
Siirtymä vetoa kohti11.8 oz.
Korkeus52.81 "
Mukana letkuKyllä
Letkun pituus48 "
Pituus13.44 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
MoottorityyppiNopea pyörivä
AsennustyyppiTulppa
Operaation tyyppiManuaalinen pyöritys
Pumpun kiinnikeTulppa
Oma pohjustusEi
Leveys11.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)134.14
Laivan pituus (cm)34.13
Laivan leveys (cm)29.53
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriAnnostelumääräMoottorityyppiMännän materiaaliOma pohjustusImuputken materiaaliLeveysHinta
VESTIL RP-90FG PTFR / viton Manuaalinen rumpupumppu | AG7YAT RP-90FGPTFEValkoinen10.14 oz. aivohalvausta kohtiKampi-Kyllä-8"€987.74
VESTIL RP-90R Pps Manuaalinen pyörivä rumpupumppu 10 "pitkä | AG7YAU RP-90RPPS, PTFEKeltainen10.14 oz. aivohalvausta kohtiKampipolypropeeniKylläpolypropeeni8"€247.63
VESTIL RP-90RT PTFE käsikäyttöinen rumpupumppu 10 "pitkä | AG7YAV RP-90RTPPS, PTFEMusta10.14 oz. aivohalvausta kohtiKampiPPSKylläPPS8"€307.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ADP-55 pyörivä manuaalinen alumiinirumpupumppu, 2 tuuman tulpalla, hopea
€282.05 / yksikkö