VESTIL LDP-SS-316 -rumpupumpun käsipumppu ruostumatonta terästä 2-osainen AG7VKK

VESTIL LDP-SS-316 rumpupumppu käsipumppu, ruostumaton teräs, koko 2 tuumaa, hopea

Tuote: AG7VKK Malli: LDP-SS-316
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€261.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Rungon reikä Dia.2"
Bungin koko2"
VäriHopea
Annostelumäärä22 oz. aivohalvausta kohti
Siirtymä vetoa kohti16 oz.
Rumpukoko55 gal.
LuokkaGrade 316
Korkeus77.5 "
Mukana letkuKyllä
Letkun pituus77.5 "
Pituus9.56 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
MoottorityyppiViputoiminen pumppu
AsennustyyppiTulppa
Operaation tyyppiKäsipumppu
Sauvan materiaaliRuostumaton teräs
Oma pohjustusEi
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)196.85
Laivan pituus (cm)24.29
Laivan leveys (cm)6.03
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriAnnostelumääräPituusMateriaaliMoottorityyppiAsennustyyppiOperaation tyyppiHinta
VESTIL LDP-FG -rumpupumpuvipu Toiminta PTFE / viton | AG7VKF LDP-FGRumpupumppuValkoinen12 oz. aivohalvausta kohti15 "PTFEViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€523.97
VESTIL LDP-POLY Rumpupumpun vipu Toiminta Polypropeeni 2 "Bung | AG7VKG LDP-POLYRumpupumppusininen12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€65.81
VESTIL LDP-POLY-304 Rumpupumpun vipu Toiminta Polypropeeni Ruostumaton Teräs 2 "Bung | AG7VKH LDP-POLY-304RumpupumppuKeltainen12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "polypropeeniViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€81.42
VESTIL LDP-RYT -rummupumpun vipu Toiminta 2-tuumainen polyfenyleenisulfidi | AG7VKJ LDP-RYTRumpupumppuMusta12 oz. aivohalvausta kohti19.88 "PPSViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€105.78
VESTIL LDP-ST -rumpupumppuvipu Toimintateräs 2 "-putki | AG7VKL LDP-STRumpupumppuHopea12 oz. aivohalvausta kohti18.13 "TeräsViputoiminen pumppuTulppaManuaalinen vivun toiminta€58.53
VESTIL PAIL-PST Teräsmäntäpumppu 1 "Bung | AG7WRM PAIL-PSTKäsikäyttöinen rumpupumppuHopea8 oz. aivohalvausta kohti8.31 "TeräsKäsipumppuKäsipumppuKäsipumppu€65.65
VESTIL PAIL-PST-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntäpumppu 1 "Bung | AG7WRN PAIL-PST-SSKäsikäyttöinen rumpupumppuHopea8 oz. aivohalvausta kohti8.31 "Ruostumaton teräsKäsipumppuKäsipumppuManuaalinen vivun toiminta€208.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LDP-SS-316 rumpupumppu käsipumppu, ruostumaton teräs, koko 2 tuumaa, hopea
€261.95 / yksikkö