VESTIL ABS-PUMP Sähköinen rumpupumppu, 115V, 16 jalkaa johto, 8 jalkaa PVC-letku | AG7LBG

VESTIL ABS-PUMP Sähköinen rumpupumppu, 115V, 16 jalkaa johto, 8 jalkaa PVC-letku

Varastossa
Tuote: AG7LBG Malli: ABS-PUMP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,515.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Sovittimen tyyppiPP piippu
Ampeeria6A
Rungon reikä Dia.2"
VäriKeltainen
Johdon pituus16 ft.
Annostelumäärä600 CPS
RumpukokoMikä tahansa koko
Virtausnopeus13.5 gpm
Korkeus45 "
Mukana letkuKyllä
Letkun pituus96 "
Letkun materiaaliPVC
Upotuksen syvyys39 "
Sisääntulon koko2"
Pituus28 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Pää31 ft.
Max. Viskositeetti2900 SSU
MittayksikötJOKA
moottoriB36
AsennustyyppiTulppa
Suuttimen koko3 / 4 "
Operaation tyyppiPneumaattinen
Männän materiaaliHastelloy
Roottorin tilavuusKorkea äänenvoimakkuus
Tiivistemateriaalipolypropeeni
Oma pohjustusEi
AkseliHastelloy C
Akselin materiaaliHastelloy
Tietty painovoima1.4
Jännite115V AC
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaSZ / DE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ABS-PUMP Sähköinen rumpupumppu, 115V, 16 jalkaa johto, 8 jalkaa PVC-letku
€2,515.59 / yksikkö