VESTIL FHL-PUMP -sähkörumpupumppu 18.5 gallonaa minuutissa | AG7TAU

VESTIL FHL-PUMP Sähköinen rumpupumppu, 18.5 gallonaa minuutissa

Varastossa
Tuote: AG7TAU Malli: FHL-PUMP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,650.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Ampeeria5.9A
Piipun sovittimen materiaaliRuostumaton teräs
Piipun sovittimen koko1"
Rungon reikä Dia.2"
Bungin koko2"
VäriMusta, hopea
Johdon pituus16 ft.
Annostelumäärä500 CPS
Virtausnopeus18.5 gpm
Korkeus45 "
Mukana letkuKyllä
Letkun pituus96 "
Upotuksen syvyys39 "
Sisääntulon koko1"
Pituus28 "
MateriaaliRuostumaton teräs, muovi
Max. Virtaus18.5 GPM
Maks. Pää33 ft.
Max. Viskositeetti2480 SSU
MittayksikötJOKA
moottoriMINÄ 1 EX
AsennustyyppiTulppa
Operaation tyyppiPneumaattinen
Poistoaukon koko1"
Roottorin tilavuusKorkea äänenvoimakkuus
Oma pohjustusKyllä
Tietty painovoima1.3
Kääntyvän koko1"
Putken pituus8 ft.
Jännite115V AC
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FHL-PUMP Sähköinen rumpupumppu, 18.5 gallonaa minuutissa
€8,650.97 / yksikkö