VESTIL ODF-PUMP -sähkörumpupumppu ohutrunkoinen 2-osainen AG7WMQ

VESTIL ODF-PUMP Sähköinen rumpupumppu, ohut runko, 2 tuuman rumpu

Varastossa
Tuote: AG7WMQ Malli: ODF-PUMP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,030.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Sovittimen tyyppiPP piippu
Ampeeria6A
Rungon reikä Dia.2"
Bungin koko2"
VäriKeltainen
Johdon pituus16 ft.
Annostelumäärä500 CPS
RumpukokoMikä tahansa koko
Virtausnopeus15.9 gpm
Korkeus45 "
Mukana letkuKyllä
Letkun pituus96 "
Letkun materiaaliPVC
Upotuksen syvyys39 "
JuoksupyöräKorkea pää
Juoksupyörän tyyppiKorkea pää
Sisääntulon koko1"
Pituus28 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Virtaus15.9 GPM
Maks. Pää68 Ft.
Max. Viskositeetti2480 SSU
MittayksikötJOKA
moottoriB36
AsennustyyppiTulppa
Suuttimen materiaaliAlumiini
Operaation tyyppiPneumaattinen
Männän materiaaliRuostumaton teräs
Oma pohjustusEi
Akseli316 Ruostumaton teräs
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Tietty painovoima1.4
Kääntyvän koko1"
Jännite115V AC
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaSZ / DE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ODF-PUMP Sähköinen rumpupumppu, ohut runko, 2 tuuman rumpu
€4,030.48 / yksikkö