Sovittimen tyyppi: PP piippu , Barrel Adaptor Material: Ruostumaton teräs , Barrel Adaptor Size: 1" , Johdon pituus: 16 ft. , Aseman koko: 3 / 16 " , Mukana letku: Kyllä , Letkun materiaali: PVC , HP: 0.25 hv , Upotussyvyys: 39 " , Suuttimen koko: 3 / 4 " , NPT Bung Fittings: 2 ", 1 1/2" , Toiminnan tyyppi: Pneumaattinen , vaihe: 1 , Putken koko: 3 / 16 " , Männän materiaali: Hastelloy , Rotor Volume: Korkea äänenvoimakkuus , RPM: 10000 RPM , Tiivisteen materiaali: polypropeeni , Swivel Size: 1" , Jännite: 115V AC
Sähkörumpupumppu
Vestilin sähkörumpupumput on suunniteltu tehokkaaseen nesteensiirtoon. Näissä pumpuissa on 115 V: n moottori, joka minimoi nesteen siirtämiseen tarvittavan ajan ja tarjoaa maksimivirtauksen 18.5 gpm. Valitse laajasta sähkörumpupumppujen valikoimasta, jonka viskositeetit ovat välillä 400-600 cps, Raptor Supplies.
Toimintamekanismi
- Kiinnitä moottorikokoonpano, akseli ja annostelupistooli ja letku yhteen (jos toimitetaan kokoamattomana).
- Liitä laite 115V virtalähteeseen.
- Asenna yksikön akseli rummun aukon sisään ja suuntaa annostelupistooli säiliöön tai kohtaan, jossa rummun neste on annosteltava.
- Käynnistä yksikkö ja paina annostelupistoolia aloittaaksesi nesteen siirtotoiminnon.
Ominaisuudet
- Vestilin sähkörumpupumput sopivat rummun 2 tuuman tulpan aukkoihin, ja niiden upotussyvyys on 39 tuumaa rumpuihin upottamista varten.
- Ne käyttävät 115 V:n moottoria nesteen toimittamiseen maksimivirtausnopeudella 22.75 GPM.
- Näissä sähkörumpupumpuissa on ruostumaton teräs / Hastelloy C -akseli myös happojen/emäsliuosten käsittelyyn.
- Vestil FHL-PUMPPU mallia käytetään syttyvissä ja vaarallisissa paikoissa, kun taas Vestil ODF-PUMPPU käytetään ohuiden öljyjen ja dieselpolttoaineen siirtämiseen tai annostelemiseen.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Minkä pituinen johto on saatavilla näissä sähkörumpupumpuissa?
Vestilin sähkörumpupumppuja on saatavana 16 jalan virtajohdolla virtalähteeseen kytkemistä varten.
Mitä sähkörumpupumpun pää tarkoittaa?
Sähkörumpupumpun nostokorkeus viittaa enimmäiskorkeuteen, jolla pumppu voi nostaa nesteen rummun nesteen tasolta. Se mitataan yleensä metreinä tai jalkoina.