DAYTON Aksiaalituulettimien tarvikkeet

Suodattaa

DAYTON -

Suodatinkokoonpanot

Daytonin suodatinkokoonpanot sisältävät tuulettimen suojukset suodatinaineilla, jotka on suunniteltu parantamaan kompaktien aksiaalipuhaltimien suorituskykyä. Kompaktit aksiaaliset tuulettimen suojukset tarjoavat suojaavan esteen tuulettimen siipille tahattomien vaurioiden estämiseksi, kun taas suodatinmateriaali tarjoaa puhtaan ilmavirran vangitessaan ilmassa olevat hiukkaset. Ne kiinnitetään helposti tuuletinkotelon päälle ja polyuretaanivaahtolevyt sopivat helposti suojusten taakse. Raptor Supplies tarjoavat myös Daytonin vaihtosuodatinmateriaalia puhtaan ja tasaisen virtauksen varmistamiseksi.

TyyliMalliSyvyysHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)KorkeusLeveysHinta (ei alv)
A31CC581 / 4 "2 3 / 8 "2.3752.375 "568701 "€4.79
B31CC6613 / 32 "4 7 / 8 "4-11/164.875 "568865 "€5.03
DAYTON -

Tuulettimen vartija, pyöreä

Daytonin tuulettimen suojukset ovat ritilöitä tai ritilöitä, jotka kiinnitetään tuulettimen koteloon mahdollistaen ilmavirran ja tarjoavat samalla suojaavan esteen siipille. Ne estävät terien vaurioitumisen rajaamalla ne niin, että ne ohjaavat roskat ja estävät esineiden joutumisen teriin. Nämä suojukset vähentävät loukkaantumisriskiä estämällä vahingossa kosketuksen pyöriviin teriin. Valitse valikoimasta näitä tuulettimen suojuksia, joita on saatavana teräs-, lanka- ja muovimateriaalivaihtoehtoina.

TyyliMalliSyvyysHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)MateriaaliHinta (ei alv)
A4 YD911 / 4 "6 5 / 64 "6.75Teräs€6.20
B4 YD821 / 4 "8 3 / 4 "10Teräs€28.04
C3RP153 / 8 "6 3 / 4 "6.75Muovi€4.82
D4 YD877 / 32 "4 35 / 64 "4-11/16Teräs€2.22
E2RTA511 / 64 "3 7 / 16 "3.625Johdin€3.87
E3RP1911 / 64 "2 3 / 32 "2.375Johdin€4.40
E4 YD9613 / 64 "3"3.125Teräs€5.30
DAYTON -

Puhaltimen suodattimen suojuksen kokoonpano

Daytonin tuulettimen suodatinsuojakokoonpanoissa on suojasulku tuulettimen siipille ja suodatinaine ilman puhdistamiseen. Ne estävät terien vaurioitumisen rajaamalla ne niin, että ne ohjaavat roskat ja estävät esineiden joutumisen teriin. Nämä suojukset vähentävät loukkaantumisriskiä estämällä vahingossa kosketuksen pyöriviin teriin. Valitse valikoimasta näitä tuulettimen suojuksia, joita on saatavana alumiini- ja muovimateriaalivaihtoehtoina.

TyyliMalliSyvyysHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)MateriaaliHinta (ei alv)
A3RP163 / 8 "7"6.75Muovi€10.55
B4 YD7711 / 64 "3 19 / 64 "3.125Alumiini€1.23
B4 YD7811 / 64 "4 45 / 64 "4-11/16Alumiini€5.54
DAYTON -

Vaihtosuodatinmateriaali

Dayton-suodatinmateriaalit soveltuvat tukkeutuneiden ja käytettyjen suodatinmateriaalien korvaamiseen pienissä aksiaalipuhaltimissa. Ne on leikattu tuulettimen suojusten kehysten mukaan ja valmistettu polykarbonaattivaahtolevyistä poistamaan roskat ja epäpuhtaudet ilmasta. Roskien poisto estää ylikuumenemisen ja tuulettimen siipien vaurioitumisen. Nämä toimitetaan 5 pakkauksessa. Raptor Supplies.

TyyliMalliTuulettimen koolle (tuumaa)KorkeusLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A31CC593.1253 1 / 16 "568864 "€3.625
B31CC713.625--€4.955
C31CC624-11/164 9 / 16 "568844 "€5.385
D31CC654-11/164 9 / 16 "568844 "€5.555
DAYTON -

Johtosarjat 2/3-piikisellä pistokkeella

Daytonin johtosarjat tarjoavat pitkän johdon sähköliittimillä tehon toimittamiseksi pienille aksiaalipuhaltimille. Niissä on vino liitäntä tuulettimen liittämiseksi toisessa päässä ja toisessa päässä. Niissä on joko johto johdotusta varten tai pistoke pistorasiaan liittämistä varten. Valitse valikoimasta näitä johtosarjoja, saatavilla 1-15P ja 5-15P maadoitusjohdolla, NEMA-kokoonpanot.

TyyliMallieräNEMA-pistokkeen määrityksetHinta (ei alv)
A3RP14Johtosarja 2-napaisella pistokkeella1-15P€16.47
B4 YD81Johtosarja 3-napaisella pistokkeella5-15P maadoitetulla lyijyllä€41.02
DAYTON -

Suodatinmateriaali tuulettimen koolle 4-11 / 16 tuumaa

Daytonin vaihtosuodatinmateriaalit sopivat korvaamaan tukkeutuneita ja käytettyjä suodatinmateriaaleja pienikokoisissa aksiaalipuhaltimissa ja estämään tuulettimen siipiä vahingossa tapahtuvalta vaurioilta. Tuulettimen suojukset ovat ritilöitä tai ritilöitä, jotka kiinnitetään tuulettimen koteloon tasaisen ilmavirran takaamiseksi ja samalla suojaavat siipiä. Ne on valmistettu kestävästä muovista kestämään kovia olosuhteita. Tietyissä malleissa on suodatinmateriaali puhdasta ilmaa varten. Valitse näistä Daytonin vaihtosuodatinmateriaalista, mukaan lukien tuulettimen suojukset ja suodatinsuojukset, jotka ovat saatavilla Raptor Supplies.

TyyliMalliSyvyysHalkaisijaeräMateriaaliHinta (ei alv)
A31CC601 / 4 "3 1 / 8 "Tuulettimen vartijaMuovi€1.01
B31CC633 / 8 "3 5 / 16 "SuodatinsuojaMuovi, polyuretaani€3.56
DAYTON -

Johtosarja johtojen kanssa

Daytonin johtosarjoja käytetään sähköliittimillä varustetun johdon pituuden tuottamiseen tehon toimittamiseksi pienille aksiaalipuhaltimille. Nämä johtosarjat ovat ihanteellisia virtalähteeseen liittämiseen ja lämpötilan säätämiseen. Ne on varustettu kulmassa olevalla liittimellä puhaltimen liittämistä varten toisessa ja toisessa päässä. Näissä sarjoissa on johdinjohdot toisessa päässä pistorasiaan kytkemistä varten. Valitse valikoimasta näitä johtosarjoja, joita on saatavana 24 ja 36 tuuman johtopituuksina.

TyyliMalliPituusHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A3RP1024 "€4.111
A4 YD7924 "€4.481
A4 YD8024 "€417.17100
A3RP1236 "€5.261
A3RP1336 "€423.05100
DAYTON -

Suodatinyksikkö tuulettimelle

Tuulettimien Dayton -suodatinkokoonpanot ovat kompakteja aksiaalipuhaltimien siipien suojuksia, jotka on suunniteltu korvaamaan tukkeutuneet ja käytetyt suodatinmateriaalit kompakteissa aksiaalipuhaltimissa ja estämään tuulettimen siivet vahingossa. Tuulettimen suojukset ovat ritilöitä tai ritilöitä, jotka kiinnitetään tuulettimen koteloon tasaisen ilmavirran takaamiseksi ja samalla suojaavat siipiä. Valitse laajasta valikoimasta suodatinkokoonpanoja, jotka ovat saatavilla tuulettimen kokoille 4-11/16 ja 2-3/8 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliSyvyysHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)KorkeusLeveysHinta (ei alv)
A31CC645 / 16 "4 3 / 4 "4-11/164.625 "568623 "€1.52
B31CC679 / 32 "3 5 / 8 "3.6253.625 "568587 "€1.52
DAYTON -

Tuulettimen suoja, terästä

Daytonin kompaktit aksiaaliset tuulettimen suojukset suojaavat tuulettimen siipiä kaikilta tahattomilta vaurioilta ja suojaavat käyttäjää muodostamalla suojaavan esteen pyöriville siipille. Nämä teräsrakenteiset ritilät tai ritilät ovat muovia kestävämpiä ja ne voidaan helposti asentaa neliömäisen tuuletinkotelon päälle. Valitse laajasta valikoimasta tuulettimen suojuksia, saatavana 304 ruostumattomasta teräksestä ja mustasta sähköpinnoitettua terästä. Raptor Supplies.

TyyliMalliSyvyysHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)MateriaaliHinta (ei alv)
A31CC741 / 4 "3 1 / 8 "3.125304 Ruostumaton teräs€3.58
B31CC751 / 4 "3 5 / 8 "3.625304 Ruostumaton teräs€3.57
C31CC781 / 4 "10 "10304 Ruostumaton teräs€22.93
D31CC801 / 4 "4 11 / 16 "4-11/16Musta Electro Talletus Teräs€2.17
E31CC773 / 8 "6 15 / 16 "6.75304 Ruostumaton teräs€9.84
F31CC733 / 16 "2 3 / 8 "2.375304 Ruostumaton teräs€3.37
DAYTON -

Tuuletinnauha 330 cfm

MallieräHinta (ei alv)
6KN83AE9LJN€399.22
DAYTON -

Ilmansuodatin 45 Ppi tuulettimen koko 6 3/8 Pk5

MallieräHinta (ei alv)
4YD90AE2LUR€6.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?