Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31CC63 suodatinmateriaali tuulettimelle, koko 4-11/16 tuumaa | AG2ATT

DAYTON 31CC63 suodatinmateriaali tuulettimelle, jonka koko on 4-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2ATT Malli: 31CC63
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
€3.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinsuoja
Syvyys3 / 8 "
Halkaisija3 5 / 16 "
Tuulettimen koolle (tuumaa)3.125
Korkeus3.125 "
MateriaaliMuovi, polyuretaani
Silmän kiinnitys OC(4) 2-13 / 16 tuumaa
Leveys568702 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8414901080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaeräMateriaaliHinta
DAYTON 31CC60 -suodatinmateriaali tuulettimelle, koko 4-11/16 tuumaa | AG2ATP 31CC601 / 4 "3 1 / 8 "Tuulettimen vartijaMuovi€1.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31CC63 suodatinmateriaali tuulettimelle, jonka koko on 4-11/16 tuumaa
€3.56 / yksikkö