Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31CC66 -suodatinmateriaali tuulettimen koolle 2-3 / 8 tuumaa | AG2ATW

DAYTON 31CC66 suodatinmateriaali tuulettimelle, jonka koko on 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2ATW Malli: 31CC66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkokoonpano
Syvyys13 / 32 "
Halkaisija4 7 / 8 "
Tuulettimen koolle (tuumaa)4-11/16
Korkeus4.875 "
MateriaaliMuovi, polyuretaani
Silmän kiinnitys OC(4) 4-1 / 8 tuumaa
Leveys568865 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8414901080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)KorkeusLeveysHinta
DAYTON 31CC58 tuulettimen suojus tuulettimen koolle 3-1 / 8 tuumaa | AG2ATM 31CC581 / 4 "2 3 / 8 "2.3752.375 "568701 "€4.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31CC66 suodatinmateriaali tuulettimelle, jonka koko on 2-3/8 tuumaa
€5.03 / yksikkö