Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6KN83 tuuletinnauha 330 cfm | AE9LJN

DAYTON 6KN83 tuuletinnauha 330 Cfm

Varastossa
Tuote: AE9LJN Malli: 6KN83

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletinnauha, 330 CFM
Korkeus1 11 / 16 "
Pituus16 1 / 2 "
Jännite115
Leveys5 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KN83 tuuletinnauha 330 Cfm
€399.22 / yksikkö