Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3RP10 -johtosarjan aksiaalituuletin 24 "| AD2MNY

DAYTON 3RP10 johtosarja aksiaalituuletin 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2MNY Malli: 3RP10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosarja
Pituus24 "
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pään kokoonpano (45 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
DAYTON 3RP12 -johtosarjan aksiaalituuletin 36 sisään | AD2MPA 3RP1236 "1€5.26
DAYTON 3RP13 -johtosarja 36 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD2MPB 3RP1336 "100€423.05
DAYTON 4YD79 johtosarjan aksiaalituuletin 24 tuuman 90 asteen pää | AE2LUJ 4 YD7924 "1€4.48
DAYTON 4YD80 -johtosarja 24 tuuman 90 asteen pää - 100 kpl AE2LUK 4 YD8024 "100€417.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3RP10 johtosarja aksiaalituuletin 24 tuumaa
€4.11 / yksikkö