Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31CC58 tuulettimen suojus tuulettimen koolle 3-1 / 8 tuumaa | AG2ATM

DAYTON 31CC58 tuulettimen suojus tuulettimelle, jonka koko on 3-1/8 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG2ATM Malli: 31CC58

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkokoonpano
Syvyys1 / 4 "
Halkaisija2 3 / 8 "
Tuulettimen koolle (tuumaa)2.375
Korkeus2.375 "
MateriaaliMuovi, polyuretaani
Silmän kiinnitys OC(4) 1-31 / 32 tuumaa
Leveys568701 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8414901080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)KorkeusLeveysHinta
DAYTON 31CC66 -suodatinmateriaali tuulettimen koolle 2-3 / 8 tuumaa | AG2ATW 31CC6613 / 32 "4 7 / 8 "4-11/164.875 "568865 "€5.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31CC58 tuulettimen suojus tuulettimelle, jonka koko on 3-1/8 tuumaa.
€4.79 / yksikkö