Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31CC60 -suodatinmateriaali tuulettimelle, koko 4-11/16 tuumaa | AG2ATP

DAYTON 31CC60 suodatinmateriaali tuulettimelle, jonka koko on 4-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2ATP Malli: 31CC60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Syvyys1 / 4 "
Halkaisija3 1 / 8 "
Tuulettimen koolle (tuumaa)3.125
Korkeus3.125 "
MateriaaliMuovi
Silmän kiinnitys OC(4) 2-13 / 16 tuumaa
Leveys568702 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8414901080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaeräMateriaaliHinta
DAYTON 31CC63 suodatinmateriaali tuulettimelle, koko 4-11/16 tuumaa | AG2ATT 31CC633 / 8 "3 5 / 16 "SuodatinsuojaMuovi, polyuretaani€3.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31CC60 suodatinmateriaali tuulettimelle, jonka koko on 4-11/16 tuumaa
€1.01 / yksikkö