Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31CC59 -suodatinmateriaali tuulettimen koolle 3-1 / 8 PK5: ssä AG2ATN

DAYTON 31CC59 suodatinmateriaali tuulettimelle kokoa 3-1/8 PK5:ssä

Varastossa
Tuote: AG2ATN Malli: 31CC59

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinmateriaali
Syvyys1 / 8 "
Tuulettimen koolle (tuumaa)3.125
Korkeus3 1 / 16 "
MateriaaliPolyuretaanivaahto, UL94HF-1
Leveys568864 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3921135000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuulettimen koolle (tuumaa)KorkeusLeveysPkg. MääräHinta
DAYTON 31CC62 tuulettimen suojus tuulettimen koolle 4-11 / 16 PK5: ssä AG2ATR 31CC624-11/164 9 / 16 "568844 "5€5.38
DAYTON 31CC65 tuulettimen suojus tuulettimen kokoon 3-5 / 8 PK5: ssä AG2ATV 31CC654-11/164 9 / 16 "568844 "5€5.55
DAYTON 31CC71 -suodatinmateriaali tuulettimen koolle 3-5 / 8 PK5: ssä | AG2AUB 31CC713.625--5€4.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31CC59 suodatinmateriaali tuulettimelle kokoa 3-1/8 PK5:ssä
€3.62 /pakkaus