Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31CC77 tuulettimen suojus tuulettimen koolle 6-3 / 4 tuumaa | AG2AUG

DAYTON 31CC77 tuulettimen suojus tuulettimelle, jonka koko on 6-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2AUG Malli: 31CC77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Syvyys3 / 8 "
Halkaisija6 15 / 16 "
Tuulettimen koolle (tuumaa)6.75
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Silmän kiinnitys OC(2) 6-3 / 8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414901080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)MateriaaliHinta
DAYTON 31CC73 tuulettimen suojus tuulettimen koolle 2-3 / 8 tuumaa | AG2AUD 31CC733 / 16 "2 3 / 8 "2.375304 Ruostumaton teräs€3.37
DAYTON 31CC74 tuulettimen suojus tuulettimen kokoon 3-1 / 8 tuumaa | AG2AUE 31CC741 / 4 "3 1 / 8 "3.125304 Ruostumaton teräs€3.58
DAYTON 31CC75 tuulettimen suojus tuulettimen kokoon 3-5 / 8 tuumaa | AG2AUF 31CC751 / 4 "3 5 / 8 "3.625304 Ruostumaton teräs€3.57
DAYTON 31CC78 tuulettimen suojus tuulettimen koolle 10 tuumaa | AG2AUH 31CC781 / 4 "10 "10304 Ruostumaton teräs€22.93
DAYTON 31CC80 tuulettimen suojus tuulettimen kokoon 4-11 / 16 tuumaa | AG2AUK 31CC801 / 4 "4 11 / 16 "4-11/16Musta Electro Talletus Teräs€2.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31CC77 tuulettimen suojus tuulettimelle, jonka koko on 6-3/4 tuumaa
€9.84 / yksikkö