Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3RP14 johtosarjan aksiaalituuletin 72 tuuman 45 asteen pää | AD2MPC

DAYTON 3RP14 johtosarjan aksiaalituuletin, 72 tuuman 45 asteen pää

Varastossa
Tuote: AD2MPC Malli: 3RP14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosarja 2-napaisella pistokkeella
Pituus72 "
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pään kokoonpano (45 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNEMA-pistokkeen määrityksetHinta
DAYTON 4YD81 Johdinsarja Aksiaalipuhallin 72 tuumaa 90 asteen pää | AE2LUL 4 YD81Johtosarja 3-napaisella pistokkeella5-15P maadoitetulla lyijyllä€41.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3RP14 johtosarjan aksiaalituuletin, 72 tuuman 45 asteen pää
€16.47 / yksikkö