Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4YD77 alumiinisuodattimen suojuksen kokoonpano 3 19/64 tuumaa | AE2LUG

DAYTON 4YD77 alumiinisuodattimen suojuskokoonpanon halkaisija 3 19/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2LUG Malli: 4YD77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen suodattimen suojuksen kokoonpano
Syvyys11 / 64 "
Halkaisija3 19 / 64 "
Tuulettimen koolle (tuumaa)3.125
MateriaaliAlumiini
Silmän kiinnitys OC(4) 2-13 / 16 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)MateriaaliHinta
DAYTON 3RP16 muovinen suodatinsuojus | AD2MPE 3RP163 / 8 "7"6.75Muovi€10.55
DAYTON 4YD78 alumiinisuodattimen suojuksen kokoonpano 4 45/64 tuumaa | AE2LUH 4 YD7811 / 64 "4 45 / 64 "4-11/16Alumiini€5.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YD77 alumiinisuodattimen suojuskokoonpanon halkaisija 3 19/64 tuumaa
€0.62 / yksikkö