Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31CC67 -suodatinyksikkö tuulettimen kokoon 2-3 / 8 tuumaa | AG2ATX

DAYTON 31CC67 suodatinkokoonpano tuulettimelle, jonka koko on 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2ATX Malli: 31CC67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Syvyys9 / 32 "
Halkaisija3 5 / 8 "
Tuulettimen koolle (tuumaa)3.625
Korkeus3.625 "
MateriaaliMuovi
Silmän kiinnitys OC(4) 3-1 / 4 tuumaa
Leveys568587 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8414901080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)KorkeusLeveysHinta
DAYTON 31CC64 -suodatinyksikkö tuulettimen koolle 4-11 / 16 tuumaa | AG2ATU 31CC645 / 16 "4 3 / 4 "4-11/164.625 "568623 "€1.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31CC67 suodatinkokoonpano tuulettimelle, jonka koko on 2-3/8 tuumaa
€1.52 / yksikkö