Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4YD91 tuulettimen suojajohto 6 5/64 D | AE2LUT

DAYTON 4YD91 tuulettimen suojavaijeri 6 5/64 D

Varastossa
Tuote: AE2LUT Malli: 4YD91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Syvyys1 / 4 "
Halkaisija6 5 / 64 "
Tuulettimen koolle (tuumaa)6.75
MateriaaliTeräs
Silmän kiinnitys OC(2) 6-3 / 8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaTuulettimen koolle (tuumaa)MateriaaliHinta
DAYTON 2RTA5 langallinen tuulettimen suojus tuulettimen koolle 3 5/8 tuumaa AC3DJR 2RTA511 / 64 "3 7 / 16 "3.625Johdin€3.87
DAYTON 3RP15 tuulettimen suojus Pl 6 3 / 4d | AD2MPD 3RP153 / 8 "6 3 / 4 "6.75Muovi€4.82
DAYTON 3RP19 tuulettimen suojalanka 2 3 / 32d | AD2MPG 3RP1911 / 64 "2 3 / 32 "2.375Johdin€4.40
DAYTON 4YD82 tuulettimen suojalanka 8 3 / 4d | AE2LUM 4 YD821 / 4 "8 3 / 4 "10Teräs€28.04
DAYTON 4YD87 tuulettimen suojalanka 4 1/2 D | AE2LUN 4 YD877 / 32 "4 35 / 64 "4-11/16Teräs€2.22
DAYTON 4YD96 tuulettimen suojalanka 3 tuumaa D | AE2LUX 4 YD9613 / 64 "3"3.125Teräs€5.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YD91 tuulettimen suojavaijeri 6 5/64 D
€6.20 / yksikkö