PARKER 3000-sarja, hydrauliset pikaliittimet


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Liitäntätyyppi: NPTF , Suorittaa loppuun: Kromi 6 vapaa , Pituus: 2.375 " , Lukon tyyppi: Langat , Lukitusmekanismi: Kierre , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Max. Paine: 10,000 psi , Min. Käyttölämpötila: -22 astetta F , Käyttölämpötila Alue: -22 - 238 astetta F , Tiivisteen materiaali: polyuretaani , Temp. Alue: -22 - 238 F , Venttiilin suunnittelu: pallo , Venttiilin tyyppi: pallo
TyyliMalliKehon kokoVirtausnopeusParker-vaihtoKierteen kokoKiertyyppiHinta (ei alv)
A
3050-2
1 / 4 "3 Gal / min3050-21 / 4-18 "Mies€78.19
A
3050-3
3 / 8 "6 Gal / min3050-33 / 8-18 "Mies€79.45
B
3050-3-231
3 / 8 "6 Gal / min-3 / 8-18 "Nainen€57.71
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?