Clamptyökaluja ovat kiinnityslaitteita, joita käytetään pitämään työkappaleet / esineet tukevasti paikoillaan. Niitä on erimuotoisia, -muotoisia ja -kokoisia, kuten räikkäpihdit, pidikkeen poistotyökalut ja käsi-asennuspihdit.
Oetiker-leuanpihdit ovat eräänlaisia manuaalisia sulkemistyökaluja, joita käytetään sulkemaan ja poistamaan korva. clamps teollisuudessa ja autoissamobiles huolto- ja korjaussovellukset. Ne tuottavat suuria radiaalikuormia ja tasaisen paineen aroja clamp korva tehokkaaseen käsin asennettuun clamp tiivistyskyky. Niitä on saatavana suorana ja sivuleukapintina.
Oetiker 14100396 vakioleuan puristin on kevyt ja taloudellinen muotoilu Oetiker ear c:n nopeaan käsittelyyn ja asennukseenlamps letkuissa, putkissa ja liittimissä. Oetiker 14100396:ssa on suorat leuat sovelluksiin, jotka voivat tarjota tarpeeksi radiaalista space. Tämä Oetiker 14100396 pihti tarjoaa kertakäyttöisen toiminnan kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja vuotamattoman liitännän kiristämällä korvan c.lamps. Oetiker 14100396 -leukapihdistössä (HIP 1000 | 396) on suuret eristetyt kahvat, jotka lisäävät käyttömukavuutta, turvallisuutta ja yhdellä kädellä käyttöä. Oetiker 14100396:ssa on taottu teräsrunko, joka takaa rakenteellisen lujuuden prevent taipuminen / murtuminen raskaan kuormituksen alaisena.
Käyttö:
Oetiker 14100396 suoraleukainen puristin on ideal clampkorvan poistaminen tai poistaminen clamps letkuista maatalous-, auto-mobile, lämmitys- ja jäähdytyssovellukset. Tämä Oetiker 14100396 -leukapihdistö tarjoaa myös vuotottoman toiminnan vahingoittamatta korvaa clamp korkean clampvoimaa.
Ominaisuudet:
- Oetiker 14100396 leukapihdit sopivat korvan asennukseen ja vaihtoon clamps hydrauli-, jäähdytysneste- ja nestelinja- ja autosovelluksissa.
- Siinä on taottu teräsrakenne korkealle impact lujuutta, kestävyyttä ja kovaa teollisuutta abuse.
- Oetiker 14100396 on varustettu suurilla, eristetyillä kahvakahvoilla, jotka lisäävät käyttömukavuutta ja suojaavat sähköisiltä vaaroilta.
- Siinä on suorat leuat clamps, jotka tarjoavat rajoittamattoman säteittäisen pääsyn clamp korva.
- Oetiker 14100396 pihdit tarjoavat tehokkaan yksitoimisen sulkemisen käsivoiman ja leuan kärjen välisen tasaisen suhteen ansiosta.
- Raptor Supplies tarjoaa myös letku clamp sarjat valikoimalla korvaa clamps ja leukapihdit käytettäväksi hydrauli- ja jäähdytyslinjoissa, öljy- ja kaasu-, vesi- ja huoltotöissä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Korva clamps: Oetiker 14100396 suoraleuan puristin sopii käytettäväksi molemmissa yksikorvissa (153, 154, 105, 155, 159, 163 ja 167 sarja) ja kaksoiskorva (101 ja 151 Sarja) Oetiker ear clamp variantteja.
Standardit ja hyväksynnät:
- Oetiker 14100396 suoraleukainen puristin on arvioitu täyttävän IATF 16949:2016 vaatimukset ja se on ISO 9001:2015 cer.tifed ympäristön terveyden ja superior clamp suorituskykyä.
Asennus:
- Oetiker 14100396 suoraleukainen puristin toimitetaan täysin kutensemtyhjennetty ja esisäädetty yhdeksi yksiköksi tehtaalta suoraa käyttöä varten.
- Oetiker 14100396 saattaa tarvita voitelua ja säätöä, jos sitä käytetään pitkän ajan kuluttua.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on räikkäpuristimilla ja tavallisilla leukapuristimilla?
A. Räikkäpihdit ovat 90 asteen kulmassarees korvaan clamps leuoineen clamplautan molemmilla puolillaruleostaa senssing letkua vasten letkuliittimien piikkiosaa varmistaaksesi varman kiinnityksen. Toisaalta Oetiker puoli tai narrow (vakio) leukapihdit sopivat sovelluksiin, joissa käyttö on rajoitettuapace.
K. Onko Oetiker 14100396 -leuanpihtien muita versioita saatavilla Raptor Supplies?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös leukapihdit versiossa, jossa on sivuleuat ( Oetiker 14100446 pihti), jotka toimivat kohtisuorassa korvaan nähden clamp käytettäväksi sovelluksissa, joissa säteittäinen alue on hyvin rajallinen.
K. Mitä seikkoja on otettava huomioon Oetiker 14100396 -leuanpihtien käytössä?
A. Oetiker 14100396 suoraleukaiset pihdit eivät tarjoa same sulkuvoima joka kerta sen luontaisen käytetyn voiman vaihtelun vuoksi. Todellinen puristinvoima depends erilaisista tekijöistä, kuten käytetystä käsivoimasta, paikallisista työntekijöiden turvallisuusrajoista ja specsovelluksen ominaisuudet. Se on possivoi ylittää maximum tietyn korvan sulkemisvoima clamp. Howesen on varmistettava työntekijöiden turvallisuus ja final korvan liitännän eheys clamp.
K. Mitkä ovat clamponko se Oetikar tarjoaa?
A. Oetiker tarjoaa laajan valikoiman letkuja clamps, kuten ruuvi, korva, jousi, lanka, mato ja muovi clamps.
K. Kuinka käyttäjät poistavat Oetiker clamps?
V. Asiakkaat voivat käyttää työkaluja, kuten sivu- tai kulhon kärkileikkuri, irrottaakseen lukituksen ja irrottaakseenlamps letkuista. Pyörivien terien käyttöä ei suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua c:n leikkaamisen aikanalamp.
Voi Oetiker clamps käytetään uudelleen poistamisen jälkeen?
A. Valittu Oetiker clamps, kuten matalaprofiilinen, yleis- ja ruuvi clamps, voidaan käyttää uudelleen, kun ne on irrotettu letkuista. However, korva clampSitä ei voi käyttää uudelleen, kun se on leikattu ja poistettu.