A Puristusvoima: 1000N , Korkeus: 21mm , Leuan leveys: 20 mm , Max. Korvan leveys: 13 mm , Tyyppi: Standardi , Käytä seuraavien kanssa: 105-sarja, 151-sarja, 153-sarja, 154-sarja, 155-sarja, 159-sarja, 163-sarja, 167-sarja, 109-sarja, 113-sarja, 123-sarja, 196-sarja, 117-sarja , Leveys: 50mm
Ominaisuudet
- Oetiker 14100446 HIP:
- Näitä sivuleuan pihtejä käytetään korvatyyppisten puristimien kanssa letkujen turvalliseen irrotukseen ja kiinnittämiseen.
- Ne on suunniteltu täydelliseen pääsyyn ahtaissa tiloissa oleviin puristimiin, jotka voivat toimia myös 90 asteen kulmissa.
- Nämä yksiköt on valmistettu teräksestä lujuuden ja kestävyyden parantamiseksi, ja niissä on muovipäällysteiset kahvat, jotka lisäävät turvallisuutta työskentelyn aikana.
- Oetiker 14100396:
- Nämä yksitoimiset pihdit ovat kevyitä ja mahdollistavat Oetiker-puristimien helpon asennuksen ja käsittelyn.
- Näiden pihtien sulkemisvoima jopa rajoitetuissa tiloissa on erittäin toistettava, ja käsivoiman ja leuan kärjen voiman suhde on vakio.
- Näiden yksiköiden taottu teräsrakenne takaa pitkän käyttöiän.
Yhteensopivat lisävarusteet