105-sarja, sinkkikorva Clamp Mekaanisella lukituksella
Oetiker korva clamps on suunniteltu tarjoamaan luotettavia ja semi-pysyvä clampletkujen asennus petroliöljyynemical, hydrauli- ja autoteollisuus. These korva clamps ovat ideal käytettäväksi ristisilloitetuissa polyeteeniputkissa (PEX) ja vesijohtojärjestelmissä. Niissä on näkyvä muodonmuutos, joka antaa osoituksen asianmukaisesta sulkeutumisesta ja kuoppa toimitettavaksi maximum clampvoimaa. Niitä on saatavana versioina, joissa on yksi- tai kaksikorvat. Käyttäjien tulee valita yksi korva clamp jos he haluavat saavuttaa yhtenäisen koonssion aroletkun/putken ja kaksoiskorvamuunnos pidennetylle clampalueella, kun käsitellään materiaaleja, jotka ovat herkkiä lämpölaajenemiselle tai -kutistumiselle.
Oetiker 105 -sarjan korva clamps on yksi korva nopeaa asennusta varten ja clamping. Niissä on galvanoitu teräsrakenne, joka lisää taipuisuutta, lievää korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. These sinkitty teräskorva clamps on integroitu mekaanisella lukituksella pitämään clamps kunnolla kiinni, kun preventclamps. Heillä on specmuotoiltu, purseeton nauhareuna 7 mm nauhanleveydellä vähentää letkujen tai muiden osien vaurioitumisriskiä.lamppainos Raptor Supplies tarjoaa these Oetiker sinkkikorva clamps vuonna clampleveysalue 8.3 - 99.5 inches. Toimitamme myös these korva clamps ruostumattomassa teräsrakenteessa esimcepkorroosionkestävyys ja käyttöikä.
käytät
Oetiker 105 -sarjan korva clamps sopivat clampletkujen asennus maatalous-, auto-mobile, lämmitys- ja jäähdytyssovellukset. Theseclamps:tä käytetään varmistamaan vuodoton toiminta vahingoittamatta letkuja korkean clampvoimaa.
Usein kysytyt kysymykset
Ovatko muut Oetiker 105 -sarjan korvan muunnelmat clampon saatavilla osoitteessa Raptor Supplies?
Raptor Supplies tarjoaa korvan clamps muunnelmissa, joilla on kaksi clamp korvat varten maximum clamplämpölaajenemiseen/supistumiseen säätyessään. Tarjoamme myös these korva clamps ruostumattomasta teräksestä valmistettuina versioina (Oetiker 153 -sarja clamps) parantaa kestävyyttä, rakenteellista lujuutta ja korroosionkestävyyttä.
Mitä eroa on korvalla clamp ja ruuvi clamp?
Korva clamps käyttävät yksi-/kaksikorvakokoonpanoaan puristamiseen constant leukavoima tasaisen clampvoimaa. Ruuvi clampNiissä on sisäänrakennettu ruuvi, silta ja D-mutteri niiden kiristämistä varten aroja letku ruuvimeisselillä.
Kuinka käyttäjät voivat valita oikean korvan clamp heidän tarpeisiinsa?
- Käyttökohde: Yksikorva clamps käytetään termisesti stabiileissa ympäristöissä, joissa letku & clamp diamete pysyä constant. Kaksoiskorva clamps ovat ideal ympäristöihin, joissa letku diameter voi vaihdella (nousua tai laskea) lämpötilan muutoksen vuoksi.
- Rakenne: Korva clamps ovat saatavana muunnelmina, joissa on galvanoitu tai ruostumaton teräsrakenne. Sinkitty teräskorva clamps on hieman heikompi korroosionkestävyys kuin ruostumattomasta teräksestä valmistettu korva clamps.
- Ulkopuolella diameter: Valitse aclamp jossa on letku diameter keskellä clampalue.
Millaisia clamps Oetikar tarjoaa?
Oetiker tarjoaa laajan valikoiman letkuja clamps like ruuvi, korva, jousi, lanka, matovaihde ja muovi clamps.
Miten letku asetetaan oikein clamp?
Letku clampNiitä on saatavana eri muotoisina, tyyleinä ja kokoisina. However, suurin osa heistä noudattaa s-kirjaintaame prosessi sopivaksi letkuun ja putki-/putkiliittimeen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, letku clamp on sijoitettu kohti letkun päätä, noin 1/4 tuuman space c:n välillälamp ja letkun pää.
Kuinka käyttäjät voivat poistaa Oetiker clamp?
Asiakkaat voivat poistaa clamps letkuista. Pyörivien terien käyttöä ei suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua c:n leikkaamisen aikanalamp.
voida Oetiker clamps käytetään uudelleen poistamisen jälkeen?
Valitut mallit Oetiker clamps, kuten matalaprofiilinen, universaali ja ruuvi clamps, voidaan käyttää uudelleen sen jälkeen, kun ne on poistettu letkuista, jotka eivät vaadi clampden.