101-sarjan sinkitty teräs 2 korvaklipsiä
Oetiker 101 -sarjan korvapuristimet ovat keskipaineisia korroosionkestävästä sinkitystä teräksestä valmistettuja puristimet, jotka tarjoavat suuremman kiristysalueen tavallisiin korvakiinnittimiin verrattuna. Niissä on kaksoiskorvarakenne, joka tarjoaa lisäpitoa ja jatkuvan paineen letkun ympärillä, mikä tekee niistä sopivia lämpö- ja tärinälaajenemisen tai -kutistumisen käsittelyyn. Nämä yksiköt tarjoavat tiettyä elastisuutta lämpölaajenemisen tai tärinän ansiosta, jotta ne mukautuvat liitettyjen komponenttien tai osien koon muutoksiin. Ne varmistavat positiivisen ja peukaloinnin kestävän tiivisteen ja niillä on yksiosainen kokoonpano. Näiden korvakiinnikkeiden näkyvä muodonmuutos osoittaa niiden asianmukaisen sulkemisen. Oetiker sinkityissä korvakiinnittimissä on purseetut reunat letkun vaurioitumisen estämiseksi, ja niitä on saatavana paksuuksina 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 ja 0.49 tuumaa. Raptor Supplies on Oetiker-puristimien luotettava toimittaja.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka kiristetään puristin?
Kiristä puristin puristamalla puristinta toisella kädellä niin, että ohjainlaitetta vastapäätä oleva pää liukuu holkkipitimeen. Kierrä sitten ohjainpyörää myötäpäivään jakoavaimella tai ruuvimeisselillä niin, että ohjaimessa olevat kierteet tarttuvat kiinnittimen koloihin. Jatka ohjaimen kääntämistä, kunnes puristin kiristyy letkun ympärille tiukasti ja tukevasti.
Kuinka mitata korvapuristimen koko?
Analysoi ja mittaa vain liittimeen asennetun letkun ulkohalkaisija (OD). Valitse sitten letkunkiristin siten, että letkun ulkohalkaisija on suunnilleen puristimen kiristysalueen keskellä.
Ovatko Oetiker-kiinnittimet uudelleenkäytettäviä?
Raptor Supplies tarjoaa myös Oetiker portaattomat matalaprofiiliset puristimet jotka ovat luonnossa uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan avata ja asentaa useita kertoja ja ne voidaan asentaa sekä säteittäisesti että aksiaalisesti. Oetikerin matalaprofiiliset universaalit, ruuvi- ja profiilipuristimet ovat myös luonnossa uudelleenkäytettäviä.
Miten Oetiker-puristin poistetaan?
Työkaluja, kuten pyörivä tai kulhoinen kärkileikkuri tai sivuleikkuri, voidaan käyttää Oetiker-puristimien irrotukseen. Pyöriviä teriä ei kuitenkaan suositella, koska ne voivat peukaloida tai vahingoittaa letkua puristinta leikkaaessaan.
Mitä eroa on 1 ja 2 korvapuristimella?
Oetiker 2 -korvakiinnittimillä on suurempi kiristysalue kuin 1 korvapuristimilla. Nämä 2 korvapuristinta tarjoavat suuren puristusvoiman ja luovat jousivaikutelman letkun supistumisen ja pidentämisen aikana.
Millaisia puristimia Oetiker tarjoaa?
Oetiker tarjoaa laajan valikoiman puristimia, mukaan lukien ruuvi, korva, jousi, lanka, matovaihde ja muoviset puristimet.
Miten letkunkiristin asetetaan oikein?
Korvaletkun puristimet Saatavilla eri muotoja, tyylejä ja kokoja. Useimmat niistä noudattavat samoja ohjeita oikeasta sijoituksesta letku-/putki-/putkiliittimeen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, aseta letkunkiristin kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään väliin jää noin 1/4 tuumaa tilaa.
Entä jos minulla on kysyttävää tuotteesta tai sen toimituksesta?
Saat kysymyksesi helposti ratkaistua ottamalla meihin yhteyttä -
Sähköposti: sales@raptorsupplies.com
Soita: +44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
Onko muita maksuvaihtoehtoja kuin kortit?
Raptor Supplies tarjoaa sinulle myös turvallisen maksamisen PayPalin kautta.