163-sarjan säädettävä Clamps, ruostumaton teräsnauha
Oetiker korva clamps on suunniteltu tarjoamaan luotettavia ja semi-pysyvä clampletkujen asennus petroliöljyynemical, hydrauli- ja autoteollisuus. These korva clamps ovat ideal käytettäväksi ristisilloitetuissa polyeteeniputkissa (PEX) ja vesijohtojärjestelmissä. Niissä on näkyvä muodonmuutos, joka antaa osoituksen asianmukaisesta sulkeutumisesta ja kuoppa toimitettavaksi maximum clampvoimaa. Niitä on saatavana versioina, joissa on yksi- tai kaksikorvat. Käyttäjien tulee valita yksi korva clamp jos he haluavat saavuttaa yhtenäisen koonssion aroletkun/putken ja kaksoiskorvamuunnos pidennetylle clampalueella, kun käsitellään materiaaleja, jotka ovat herkkiä lämpölaajenemiselle tai -kutistumiselle.
Oetiker korva clamps ovat saatavilla muunnelmina, joissa on a mekaaninen lukitus, moniasentoinen lukitus tai insertti c:n turvalliseen sulkemiseenlamps.
Oetiker Clamps 163-sarjan säädettävä korva clamps on integroitu moniasentoiseen lukitukseen, jossa on useita kytkentäasentoja c:n säätämiseksilamp useisiin niminalameters. Theseclamps on yksi korva nopea asennus ja yhtenäinen clampletkujen asennus. Niissä on ruostumaton teräsrakenne korkean korroosionkestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi. These säädettävä pyöreä clamps on sisärengas säteittäisellä ohjauksella tasaista tiivistystä varten aroletkun alla. Heillä on specmuotoiltu, purseeton nauhareuna vähentää letkujen tai muiden osien vaurioitumisriskiä. clamppainos Raptor Supplies tarjoaa these Oetiker säädettävä letku clamps vuonna clampvaihteluväli 23.6 - 132 inches. Toimitamme myös clamps, jossa on galvanoitu teräsrakenne, joka takaa lievän korroosionkestävyyden ja taipuisuuden.
käytät
Oetiker 163 Series säädettävä clamps sopivat clampletkujen asennus maatalous-, auto-mobile, lämmitys- ja jäähdytyssovellukset. Theseclamps:tä käytetään takaamaan vuodoton toiminta vahingoittamatta letkuja korkean clampvoimaa. Ne ovat hyödyllisiä myös preventta discoletkujen irrotus liittimistä.
Usein kysytyt kysymykset
Onko muita Oetiker 163 -sarjan muunnelmia säädettävissä clampon saatavilla osoitteessa Raptor Supplies?
Raptor Supplies tarjoaa these korva clamps muunnelmissa, joiden paksuus on 0.8 mmness & 8.5 mm korvan leveys (159 Series clamps) sisä-/ulkolukitus.
Mitä eroa on säädettävällä korvalla clamp ja ruuvi clamp?
Korva clamps saada pysyvästi poimutettua constant leukavoima tasaisen clampta aroja letku. Ruuvi clampNiissä on sisäänrakennettu ruuvi, silta ja D-mutteri niiden kiristämistä varten aroja letku ruuvimeisselillä. These ruuvi clamps voidaan kiristää tai loosened useita kertoja, kun taas korva clamps saa pysyvästi säädettyä letkun diameter. Säädettävä korva clamps, toisin kuin ruuvi clamps, älä koskaan saa loose johtuen liikkeestä tai tärinästä ja ovat siten turvallisempia.
Kuinka käyttäjät voivat valita oikean säädettävän korvan clamp heidän tarpeisiinsa?
- Käyttökohde: Yksikorva clamps käytetään termisesti stabiileissa ympäristöissä, joissa letku & clamp diamete pysyä constant. Kaksoiskorva clamps ovat ideal ympäristöihin, joissa letku diameter voi vaihdella (nousua tai laskea) lämpötilan muutoksen vuoksi.
- Rakenne: Korva clamps ovat saatavana muunnelmina, joissa on galvanoitu tai ruostumaton teräsrakenne. Sinkitty teräskorva clamps on hieman heikompi korroosionkestävyys kuin ruostumattomasta teräksestä valmistettu korva clamps.
- Ulkopuolella diameter: Valitse aclamp jossa on letku diameter keskellä clampalue.
Millaisia clamps Oetikar tarjoaa?
Oetiker tarjoaa laajan valikoiman letkuja clamps like ruuvi, korva, jousi, lanka, matovaihde ja muovi clamps.
Kuinka käyttäjät voivat poistaa Oetiker clamp?
Asiakkaat voivat poistaa clamps letkuista. Pyörivien terien käyttöä ei suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua c:n leikkaamisen aikanalamp.
voida Oetiker clamps käytetään uudelleen poistamisen jälkeen?
Valitut mallit Oetiker clamps, kuten matalaprofiilinen, universaali ja ruuvi clamps, voidaan käyttää uudelleen sen jälkeen, kun ne on poistettu letkuista, jotka eivät vaadi clampden.