154-sarjan 1 korvaklipit sisäosalla
Sisäkkeellä varustetut letkunkiristimet (kuten Oetiker 154 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut yhden korvan puristimet) ovat ihanteellisia letkujen kiinnittämiseen, joissa vaaditaan varmempaa pitoa verrattuna perinteisiin puristimiin. Näissä yksikorvakiinnittimissä on ohutseinäinen sisärengas, joka varmistaa lähes tasaisen puristuksen puristimen kehällä, ja ne sopivat sovelluksiin, joissa käytetään pehmeitä tai kovia kumeja ja muoveja. Näiden puristimien korvassa oleva kuoppa tai syvennys lisää puristusvoimaa tiukemman pidon saamiseksi.
Niissä on mekaaninen lukitus, joka sulkee puristimet helposti, ja ne tarjoavat paremman korroosionkestävyyden kuin pistehitsatut puristimet. Lisäksi nämä puristimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten ne kestävät korroosiota ja hilseilyä. Ne ovat hyödyllisiä sovelluksissa, kuten elintarvikejalostuksessa ja kaupallisessa kalastuksessa, joissa altistuminen syövyttäville aineille, erityisesti suolavedelle. Mallit ilman lisäosia (Oetiker 153 -sarjan yksikorvakiinnikkeet) ovat myös saatavilla Raptor Supplies.
käytät
Oetiker 154 -sarjan yksikorvakiinnikkeet ovat ihanteellisia käytettäväksi kumiletkujen, muoviputkien, sähkökaapeleiden ja hitsausletkujen kanssa.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka käyttäjät voivat valita parhaan Oetiker-korvakiinnikkeen tarpeisiinsa?
Asiakkaiden on tärkeää päättää, minkä tyyppisen korvapuristimen he tarvitsevat sovelluksen perusteella.
- Yleensä yksikorvakiinnittimiä käytetään lämpöstabiileissa ympäristöissä, joissa letkun ja puristimen halkaisija on vakio, kun taas kaksoiskorvakiinnikkeet ovat ihanteellisia ympäristöihin, joissa letkun halkaisija voi vaihdella (nousua tai pienentyä) lämpötilan muutoksen vuoksi.
- Käyttäjien tulee myös valita korvakiinnikkeet niiden rakenteen perusteella. Näitä korvakiinnittimiä on saatavana muunnelmina, joissa on galvanoitu tai ruostumaton teräsrakenne. Sinkityt teräskorvakiinnikkeet kestävät hieman vähemmän korroosiota kuin ruostumattomasta teräksestä valmistetut korvapuristimet.
- Oikeankokoisten korvapuristimien valinnassa asiakkaiden tulee mitata käytettävän letkun ulkohalkaisija ja valita puristin, jonka mitattu letkun halkaisija on kiinnitysalueensa keskellä.
Miten letkunkiristin asetetaan oikein?
Letkunkiristimiä on eri muotoisia, tyylejä ja kokoja. Suurin osa niistä kuitenkin noudattaa samaa prosessia sopivaksi letku-, putki- tai putkiliittimeen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, letkunkiristin sijoitetaan kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään väliin jää noin 1/4 tuumaa tilaa.
Voitko käyttää Oetiker-puristimia uudelleen?
Tietyt Oetiker-puristimien mallit, kuten yleis- ja ruuvipuristimet, voidaan käyttää uudelleen, kun ne on irrotettu letkuista, jotka eivät vaadi kiristystä.
Mitä eroa on korvapuristimella ja ruuvipuristimella?
Ruuvipuristimissa on sisäinen ruuvi, silta ja D-mutteri niiden kiristämiseksi letkujen ympärille ruuvimeisselillä. Korvakiinnikkeet käyttävät yksi-/kaksikorvakokoonpanoaan letkun puristamiseen jatkuvalla leukavoimalla.
Minkä tyyppiset Oetiker-puristimet tekevät Raptor Supplies myydä?
Raptor Supplies tarjoaa laajan Oetiker-luettelon korva, ruuvi, portaaton korva, portaaton ruuvi & matovaihde puristimet. Myymme myös Oetikerin tarvikkeita, kuten hihnat, puristimet, renkaat, liittimet ja asennus- ja purkutyökalut.
Onko yhden korvan letkunkiristimille huoltovaatimuksia?
Yhden korvan letkunkiristimet eivät vaadi erityistä huoltoa. On kuitenkin tärkeää tarkastaa ne säännöllisesti kulumisen tai korroosion varalta ja vaihtaa ne tarvittaessa turvallisen tiivisteen säilyttämiseksi.