CrossTech-puristimet
CrossTech-puristimissa on erittäin matala profiili, mikä minimoi tilantarpeen ahtaissa tiloissa. Tämä rakenne varmistaa myös erittäin pienen epätasapainon pyörivissä osissa.
Oetikerin laaja valikoima sisältää hihnat, liittimet, puristimet ja renkaat sekä asennus- ja purkutyökalut. Oetiker matoaseman kiinnikkeet on suunniteltu pneumaattisten ja pakoputkien kiinnittämiseen väkäsiin ja liittimiin öljy- ja kaasutoiminnoissa. Näissä Oetiker-kiinnittimissä on käpristyneet nauhat, joissa on jäysteettömiä reunoja, jotka lisäävät pintapainetta ja varmistavat optimaalisen tiivistyksen, ja yksinkertainen ruuvikiinnitysmekanismi helpottaa huoltoa ja asennusta. Oetiker pihdit ovat ihanteellisia korvakiristimien käsittelyyn ja asentamiseen polttoaine- ja jäähdytyslinjoissa sekä ilmanpainejärjestelmissä. Näissä pihdeissä on taottu teräsrakenne, joka kestää toistuvaa käyttöä ja teollista väärinkäyttöä, sekä eristetyt kahvat, jotka takaavat käyttäjän mukavuuden ja suojan sähkövaaroilta.
Katso lisääKorvan kiinnittimetPuristuspuristimet, jotka on suunniteltu letkujen liittämiseen öljy-, kaasu-, neste- ja jäähdytyslinjojen liittimiin ja putkiin. Tietyissä Oetiker-korvakiinnittimissä on jousipohjainen itsekiristyvä mekanismi luistamattomaan toimintaan. Saatavana teräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuina versioina.(631 tuotetta)
RuuviliittimetOetiker 178 -sarjan StepLess-ruuvipuristimet, joissa on purseeton nauhareunat, jotka suojaavat puristettuja osia arpeutumiselta tai mekaanisilta vaurioilta. Oetiker 174 -sarjan puristimissa on pienet reiät, jotka auttavat kiinnittymään ja pitämään kiinnitysmekanismin paikallaan kiristyksen jälkeen.(119 tuotetta)
Worm Gear -kiinnittimetKierukkakäyttöiset Oetiker-puristimet, jotka on suunniteltu kiinnittämään pneumaattiset / pakoletkut väkäsiin ja liittimiin huolto- ja korjaustöissä. Ruuvityyppinen kiinnitysmekanismi luistamattomaan asennukseen ja teräsrakenne, joka kestää hydraulinesteitä ja teollisuuskemikaaleja.(204 tuotetta)
LetkunkiristimetTeräsletku Oetiker-kiinnikevalikoima, joka soveltuu putkien ja letkujen kiinnittämiseen hydrauli- ja jäähdytyslinjoissa, öljy- ja kaasu-, vesi- ja huoltotöissä. Leukapihdit eristetyillä kahvoilla käyttäjän turvallisuuden ja mukavuuden takaamiseksi. Saatavana sinkittynä ja tavallisena viimeistelynä.(4 tuotetta)
KiristystyökalutOetiker-kiinnitystyökalut, kuten suorat leuka- ja räikkäpihdit, jotka sopivat parhaiten polttoaine- ja jäähdytinlinjojen sekä ilmanpainejärjestelmien puristimiin. Taottu teräsrakenne varmistaa kestävyyden kovaa teollista väärinkäyttöä vastaan ja eristetyt kahvat vaarankestävää käyttöä varten.(9 tuotetta)
Oetikerin laaja valikoima sisältää hihnat, liittimet, puristimet ja renkaat sekä asennus- ja purkutyökalut. Oetiker matoaseman kiinnikkeet on suunniteltu pneumaattisten ja pakoputkien kiinnittämiseen väkäsiin ja liittimiin öljy- ja kaasutoiminnoissa. Näissä Oetiker-kiinnittimissä on käpristyneet nauhat, joissa on jäysteettömiä reunoja, jotka lisäävät pintapainetta ja varmistavat optimaalisen tiivistyksen, ja yksinkertainen ruuvikiinnitysmekanismi helpottaa huoltoa ja asennusta. Oetiker pihdit ovat ihanteellisia korvakiristimien käsittelyyn ja asentamiseen polttoaine- ja jäähdytyslinjoissa sekä ilmanpainejärjestelmissä. Näissä pihdeissä on taottu teräsrakenne, joka kestää toistuvaa käyttöä ja teollista väärinkäyttöä, sekä eristetyt kahvat, jotka takaavat käyttäjän mukavuuden ja suojan sähkövaaroilta.
CrossTech-puristimissa on erittäin matala profiili, mikä minimoi tilantarpeen ahtaissa tiloissa. Tämä rakenne varmistaa myös erittäin pienen epätasapainon pyörivissä osissa.
PEXGrip-puristinrakenne tarttuu putkeen kaikilta puolilta estäen puristinta luistamasta, kun se on asennettu. Ne varmistavat myös 360 asteen vuotamattoman tiivisteen. Nämä puristimet vaativat vain yhden asennustyökalun.
Poista päällekkäisyydet/askelmat sisäkehältä 360 asteen vuotamattoman tiivisteen ja tasaisen puristuksen aikaansaamiseksi. Näiden Oetiker-puristimien kieleke kohdistaa jatkuvan säteittäisen voiman liitoksen halkaisijan ympärille.
Tarjoaa joustavan halkaisijan pienentämisen optimaalisen asennusvälyksen saavuttamiseksi. Matala asennuskorkeus minimoi pyörivien osien epätasapainon. Tarjoaa 360 asteen jatkuvan kehäpuristuksen vuotamattoman tiivisteen aikaansaamiseksi.
Tarjoaa suuren jäännöspitovoiman ja pienen joustovaikutuksen, joka estää puristimen löystymisen. Yleistyylinen nauha ja lukitusmekanismi takaavat laajan halkaisijan peiton.
Suojatakseen puristettuja osia arpeutumiselta ja estääkseen loukkaantumisia asennuksen aikana Oetiker tarjoaa purseettomia nauhareunoja. Purseettomat nauhareunat estävät komponenttien vaurioitumisen sekä asennuksen aikana että sen jälkeen.
Oetikerin ToothLock-teknologia tarjoaa pysyvän ja erittäin korkean puristussuhteen sekä suuren laajenemisvastuksen varmistaakseen, että liitokset pysyvät paikoillaan. Tässä tekniikassa on myös itselukittuva mekanismi, joka estää puristimen löystymisen, ja alhainen takaisinjousinopeus parantaa suorituskykyä pitkiä aikoja. Lisäksi...
Korvaletkunkiristimet käsittävät nauhan, jossa on yksi tai useampi integroitu "korva". Nämä korvat suljetaan puristintyökalulla tiiviin, pysyvän, vuotamattoman liitoksen luomiseksi letkun liittimeen. Korvaletkunkiristimiä käytetään usein vaativissa sovelluksissa, joissa on ohutseinäisiä letkuja, muovia sekä pehmeitä ja kovia kumia. Muita yleisiä muunnelmia Oetiker 2 korvapidikettä Sisältää lukitus-, säädettävät ja portaaton kielekepuristimet, jotka sopivat erilaisiin sovellusvaatimuksiin.
Valitse yhden korvan kiinnikkeet (153 Series & 154 Series), jos vaatimuksesi on saavuttaa tasainen puristus letkun/putken ympärillä. Mutta on suositeltavaa edetä kaksoiskorvaversiolla (101 Series & 151 Series korvapuristimet), jos käsittelet materiaaleja, jotka ovat alttiita lämpölaajenemiselle/-kutistumiselle (pidennetylle kiristysalueelle).
Varoituksen sana: Huomaa, että Oetiker-korvakiinnikkeet tulee puristaa yhdellä työkalun vedolla. Lisävoiman käyttäminen ensimmäisen yrityksen jälkeen voi vahingoittaa puristinta.
Muoviset letkunkiristimet ovat yksiosainen nailonpuristin, jossa on hammastettu, räikkämekanismi, joka lukitsee puristimen paikalleen. Näiden Oetiker-kiinnittimien päissä on suunnitelluilla aukoilla, joissa on lukittuvat hampaat. Kun aukot puristetaan yhteen, hampaat lukkiutuvat toisiinsa estäen puristimen löystymisen. Vapauta puristin ottamalla kiinni lukituskokoonpanon toisesta sivusta pihdeillä ja työntämällä sivuttain. Hampaat liukuvat erilleen ja puristin vapautuu.
Pikakiinnikkeet ovat samanlaisia kuin tavalliset kierukkakäyttöiset letkunkiristimet, mutta kierukkaruuvi on suunniteltu kääntymään poispäin puristinnauhasta, jotta se irtoaa kokonaan rei'istä. Asennuksen aikana kierukkaruuvi irrotetaan, jotta nauha voidaan puristaa käsin. Kun haluttu löysyys on poistettu, ruuvi napsahtaa alas, jolloin kierukkapyörä pääsee kosketuksiin nauhan reikien kanssa. Sen jälkeen nauhaa voidaan kiristää tavallisilla käsityökaluilla.
Jousipuristimet, joita joskus kutsutaan vakiokireyksiksi, ovat laajakaistaisia jousiteräksisiä letkunkiristimiä, jotka tarjoavat jatkuvan paineen liittimiin. Puristimen jousiominaisuudet mahdollistavat sen jännityksen ylläpitämisen, kun liitokset laajenevat ja supistuvat lämpötilan vaihteluiden myötä.
T-Bolt-letkunkiristimet tai kilpapuristimet katsotaan pikakiinnittimiksi, jotka on suunniteltu teräsnauhalla ja kiinnityspultin T-pultilla, joka kiristetään kuusiomutterilla. Pultin "T"-pää kiinnitetään kiristysnauhan toiseen päähän olevaan silmukkaan siten, että pultin vastakkainen pää on sovitettu kääntyvän kotelon läpi, jonka kierteet työntyvät ulos vastakkaisesta päästä.
Pultin kierteinen pää toimii vivuna, ja kun se käännetään pois metallinauhasta, se löysää puristimen. Kiristääksesi puristimen, käännä pultti alas puristimeen ja kiinnitä sen paikka kiristämällä kuusiomutteri pulttikoteloa vasten.
Ruuvityylisissä Oetiker-letkunkiristimissä on pitkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauha, joka kietoutuu itsensä ympärille, sekä ruuvi, jolla asentaja voi kiristää nauhaa. Kun asentaja kiristää ruuvia, se vetää nauhan kahta päätä eri suuntiin kohdistaen paljon painetta. Lisäksi niiden muotoilu mahdollistaa ruuvityyppisten letkunkiristimien säätämisen useiden erikokoisten letkujen mukaan.
Oikean Oetiker-puristimen valinta riippuu sovellusten luonteesta ja useista muista tekijöistä, kuten alla olevassa taulukossa näkyy:
Valitse aina korkealaatuinen ruostumattomasta teräksestä valmistetut Oetiker-puristimet sovelluksiin, jotka liittyvät erittäin hankaaviin ympäristöihin.
Mittaa vain letkun ulkohalkaisija. Varmista sitten, että mitattu halkaisija on puristimen kiristysalueen keskellä.
Tietysti valitut Oetiker-mallit, kuten matala profiili, ruuvi & profiili & yleiset puristimet ovat uudelleenkäytettäviä.
Puristimen irrotukseen voidaan käyttää Oetiker-kiinnitystyökaluja, kuten sivuleikkuri, pyörivä tai kulhoinen kärkileikkuri. Pyöriviä teriä ei kuitenkaan suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua puristinta leikkaaessaan.
Jäähdyttimen letkunkiristimet ja jäähdyttimen letkut tulee vaihtaa 3–5 vuoden välein, jotta moottori on asianmukaisessa toimintakunnossa. Iän ja käytön myötä ne voivat haurastua, turvota tai syöpyä. Jäähdytin voi jäähdyttää autoa vain, jos sisäpaine pysyy korkeana.
Kyllä, valittuja Oetiker-puristimia voidaan käyttää korkeissa lämpötiloissa. Käyttäjien tulee valita puristin, jonka lämpötilaluokitus on sopiva tiettyyn käyttötarkoitukseen noudattaen samalla tuotemerkin ohjeita.
Kyllä, Oetiker-puristimet on helppo asentaa. Joissakin puristimissa on räikkämekanismi kiristämisen helpottamiseksi, kun taas toiset voidaan kiristää pihdeillä tai ruuvimeisselillä.