151-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut 2 korvaklipit
Oetiker 151 -sarjan korvapuristimet ovat keskipaineisia puristimia, joissa on kaksoiskorvarakenne, joka tarjoaa lisäpitoa ja jatkuvan paineen letkun ympärillä, mikä tekee niistä sopivia lämpö- ja tärinälaajenemisen tai -supistumisen käsittelyyn. Ne on valmistettu ruostumattomasta ruostumattomasta teräksestä, jotta ne tarjoavat suuremman kiristysalueen tavallisiin korvakiinnittimiin verrattuna sekä lisäävät kestävyyttä. Oetiker ruostumattomasta teräksestä valmistetut korvapuristimet sisältävät purseetut reunat, jotka estävät letkun vaurioitumisen, ja niillä on kyky tarjota tiettyä elastisuutta lämpölaajenemisen tai tärinän vuoksi, jotta ne mukautuvat liitettyjen komponenttien tai osien koon muutoksiin. Näiden korvakiinnittimien näkyvä muodonmuutos osoittaa niiden asianmukaisen sulkemisen, ja yksiosainen kokoonpano varmistaa positiivisen ja peukaloinnin kestävän sinetin. Näitä teräksisiä korvakiinnittimiä on saatavana kokoina 3.1 mm - 46 mm ja nauhapaksuudet jopa 0.394 tuumaa. Raptor Supplies on Oetiker-puristimien luotettava toimittaja.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on 1 ja 2 korvapuristimella?
Oetiker 2 -korvakiinnittimillä on suurempi kiristysalue kuin 1 korvapuristimilla. Nämä 2 korvapuristinta tarjoavat suuren puristusvoiman ja luovat jousivaikutelman letkun supistumisen ja pidentämisen aikana.
Kuinka mitata korvapuristimen koko?
Analysoi ja mittaa vain liittimeen asennetun letkun ulkohalkaisija (OD). Valitse sitten letkunkiristin siten, että letkun ulkohalkaisija on suunnilleen puristimen kiristysalueen keskellä.
Miten Oetiker-puristin poistetaan?
Työkaluja, kuten pyörivä tai kulhoinen kärkileikkuri tai sivuleikkuri, voidaan käyttää Oetiker-puristimien irrotukseen. Pyöriviä teriä ei kuitenkaan suositella, koska ne voivat peukaloida tai vahingoittaa letkua puristinta leikkaaessaan.
Kuinka kiristetään puristin?
Kiristä puristin puristamalla puristinta toisella kädellä niin, että ohjainlaitetta vastapäätä oleva pää liukuu holkkipitimeen. Kierrä sitten ohjainpyörää myötäpäivään jakoavaimella tai ruuvimeisselillä niin, että ohjaimessa olevat kierteet tarttuvat kiinnittimen koloihin. Jatka ohjaimen kääntämistä, kunnes puristin kiristyy letkun ympärille tiukasti ja tukevasti.
Mitä muut korvaliittimet tekevät Raptor Supplies tarjous?
2 korvapidikkeen lisäksi Raptor Supplies tarjoaa myös 1 korva ja portaaton korva kiinnittimet.
Ovatko Oetiker-kiinnittimet uudelleenkäytettäviä?
Raptor Supplies tarjoaa myös Oetiker portaattomat matalaprofiiliset puristimet jotka ovat luonnossa uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan avata ja asentaa useita kertoja ja ne voidaan asentaa sekä säteittäisesti että aksiaalisesti. Oetikerin matalaprofiiliset universaalit, ruuvi- ja profiilipuristimet ovat myös luonnossa uudelleenkäytettäviä.
Millaisia puristimia Oetiker tarjoaa?
Oetiker tarjoaa laajan valikoiman puristimia, mukaan lukien ruuvi, korva, jousi, lanka, matovaihde ja muoviset puristimet.
Miten letkunkiristin asetetaan oikein?
Korvaletkun puristimet Saatavilla eri muotoja, tyylejä ja kokoja. Useimmat niistä noudattavat samoja ohjeita oikeasta sijoituksesta letku-/putki-/putkiliittimeen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, aseta letkunkiristin kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään väliin jää noin 1/4 tuumaa tilaa.
Entä jos minulla on kysyttävää tuotteesta tai sen toimituksesta?
Saat kysymyksesi helposti ratkaistua ottamalla meihin yhteyttä -
Sähköposti: sales@raptorsupplies.com
Soita: +44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
Onko muita maksuvaihtoehtoja kuin kortit?
Raptor Supplies tarjoaa sinulle myös turvallisen maksamisen PayPalin kautta.