OETIKER Letkunkiristinsarja


Oetiker-letkunkiristinsarjat sisältävät 15 kappaletta kukin 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8 tuumaa; ja 12 kappaletta kutakin 3/4, 7/8, 15/16 ja 1 tuuman sinkittyjä 101-sarjan 2-korvaisia ​​teräspuristimia. Niissä on myös tavallinen leukapihdit, jotka kaikki on pakattu ja järjestetty siististi muoviseen säilytyslaukkuun. Nämä Oetiker-puristinsarjat ar...e suunniteltu letkujen tiivistämiseen ilman, nesteen tai kaasujen häviämistä vastaan ​​matalapainesovelluksissa. Suuret, eristetyt leukapihdit soveltuvat useiden eri halkaisijoiden letkunkiristimien kiinnittämiseen, ja puristimien korvassa oleva syvennys / kuoppa maksimoi puristusvoiman varmistaakseen turvallisemman pidon. Näiden puristimien mekaaninen lukitus pitää ne kunnolla kiinni. Nämä puristimet tarjoavat erinomaisen korroosion- ja hilseilykestävyyden teräs / ruostumaton teräs / messinkirakenteen ansiosta. Brändin messinkimutterit ja -nännit 18500106 puristinsarjat kestävät voimakkaita teollisuuskemikaaleja ja hankaavia nesteitä. Nämä kaksi korvapuristinta kestävät tärinää ja lämpölaajenemista.Lue lisää

Suodattaa
Sisältää: 10 kpl kutakin 13.3 mm, 14.5 mm, 15.7 mm, 18.5 mm, 22.6 mm, 25.6 mm, 28.6 mm ja 31.6 mm portaatonta korvapidikettä ja 1 pari pihtejä , Leuan tyyppi: Tavalliset pihdit
TyyliMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräeräMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
18500060
tavallinen81Letkunkiristinvalikoima-Portaaton 1 korva€160.11
B
18500114
Sinkitty124Letkunkiristinvalikoima-2 Korva€200.72
C
18500106
Sinkitty81Hitsausletkun korjaussarja-2 Korva€220.01

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on letkunkiristimien suositeltu kireystaso?

Suurin osa täysikokoisista umpinauhaisista letkunkiristimistä vaatii 30–40 lb-tuuman vääntömomenttia.

Miksi tarvitsen letkunkiristinvalikoiman?

Letkunkiristimien valikoima on hyödyllinen, koska se tarjoaa sinulle valikoiman puristimia erikokoisiin letkuihin ja sovelluksiin. Se poistaa tarpeen etsiä yksittäisiä puristimia ja varmistaa, että sinulla on oikean kokoinen ja tyyppinen puristin helposti saatavilla.

Miten letkunkiristimet on järjestetty?

Letkunkiristimien valikoimat on järjestetty mukana toimitettavien puristimien koon ja tyypin mukaan.

Onko letkunkiristimien käytössä turvallisuusnäkökohtia?

Vältä letkunkiristimen liiallista kiristämistä, koska se voi vahingoittaa letkua tai rajoittaa nesteen virtausta. Lisäksi on tärkeää valita sopivan tyyppinen ja kokoinen puristin kyseiselle letkulle ja sovellukselle turvallisen ja luotettavan liitännän varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?