167-sarjan portaattomat korvanapit
Oetiker 167 -sarjan portaattomissa korvakiinnittimissä on vakiokorvakoko, joka vaatii asennustyökalun. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota ja varmistaa 360 asteen tasaisen puristuksen ja pintapaineen. Näissä korvatyyppisissä kiinnittimissä on patentoitu PEXGrip-putkiliitäntä, joka tarttuu putkeen helpon, nopean ja turvallisen asennuksen vuoksi. Se myös estää puristimen liukumisen. Oetiker 167 -sarjan portaattomien kiinnittimien erityinen muotoilu limittää ja/tai eliminoi yksikön sisäkehän optimaalisen, vuotamattoman tiivisteen ja täydellisen pyöreyden aikaansaamiseksi. Lisäksi kieleke-urassa (urassa oleva kieleke) -rakenne kohdistaa painetta koottuihin osiin, jotta yksikkö voi kohdistaa toistuvan säteittäisen voiman kokonaan liitoksen halkaisijan ympärille.
Raptor Supplies on Oetiker-puristimien luotettu toimittaja, joka tarjoaa turvallisen liitoksen liitettäviin komponentteihin tai osiin samalla kun ne käsittelevät lämpö- ja tärinälaajenemista tai -supistumista.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka mitata korvapuristimen koko?
Analysoi ja mittaa vain liittimeen asennetun letkun ulkohalkaisija (OD). Valitse sitten letkunkiristin siten, että letkun ulkohalkaisija on suunnilleen puristimen kiristysalueen keskellä.
Miten Oetiker-puristin poistetaan?
Työkaluja, kuten pyörivä tai kulhoinen kärkileikkuri tai sivuleikkuri, voidaan käyttää Oetiker-puristimien irrotukseen. Pyöriviä teriä ei kuitenkaan suositella, koska ne voivat peukaloida tai vahingoittaa letkua puristinta leikkaaessaan.
Kuinka kiristetään portaaton puristin?
Kiristä puristin puristamalla puristinta toisella kädellä niin, että ohjainlaitetta vastapäätä oleva pää liukuu holkkipitimeen. Kierrä sitten ohjainpyörää myötäpäivään jakoavaimella tai ruuvimeisselillä niin, että ohjaimessa olevat kierteet tarttuvat kiinnittimen koloihin. Jatka ohjaimen kääntämistä, kunnes puristin kiristyy letkun ympärille tiukasti ja tukevasti.
Ovatko Oetiker-kiinnittimet uudelleenkäytettäviä?
Raptor Supplies tarjoaa myös Oetiker portaattomat matalaprofiiliset puristimet jotka ovat luonnossa uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan avata ja asentaa useita kertoja ja ne voidaan asentaa sekä säteittäisesti että aksiaalisesti. Oetikerin matalaprofiiliset universaalit, ruuvi- ja profiilipuristimet ovat myös luonnossa uudelleenkäytettäviä.
Millaisia puristimia Oetiker tarjoaa?
Oetiker tarjoaa laajan valikoiman puristimia, mukaan lukien ruuvi, korva, jousi, lanka, matovaihde ja muoviset puristimet.
Miten letkunkiristin asetetaan oikein?
Korvaletkun puristimet Saatavilla eri muotoja, tyylejä ja kokoja. Useimmat niistä noudattavat samoja ohjeita oikeasta sijoituksesta letku-/putki-/putkiliittimeen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, aseta letkunkiristin kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään väliin jää noin 1/4 tuumaa tilaa.
Mitä eroa on korvakiinnittimien ja ruuvipuristimien välillä?
Korvakiinnikkeet käyttävät yksi-/kaksikorvakokoonpanoaan puristamiseen jatkuvalla leukavoimalla tasaisen puristusvoiman aikaansaamiseksi. Ruuvipuristimissa on sisäänrakennettu ruuvi, silta ja D-mutteri niiden kiristämiseksi letkun ympärille ruuvimeisselillä.
Milloin letkunkiristimet pitäisi vaihtaa?
Jäähdyttimen letkunkiristimet ja jäähdyttimen letkut tulee vaihtaa 3–5 vuoden välein, jotta moottori on asianmukaisessa toimintakunnossa. Käytön ja iän myötä nämä letkut voivat haurastua, turvota tai ruostua. Jäähdytin voi jäähdyttää autoa vain, jos sisäpaine pysyy korkeana.
Mistä materiaaleista valmistetut letkunkiristimet ovat ihanteellisia merisovelluksiin?
Käytä aina korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä (kuten 316 ruostumattomasta teräksestä) valmistettuja letkunkiristimiä.
Tarvitsevatko Oetiker-letkunkiristimet huoltoa tai määräaikaistarkastusta?
Oetiker-letkunkiristimet eivät yleensä vaadi säännöllistä huoltoa. On kuitenkin suositeltavaa tarkastaa ne säännöllisesti korroosion, vaurioiden tai löystymisen merkkien varalta.