Kapasiteetti: 27.4 gal. , Sisäkorkeus: 14 7 / 8 " , Sisäpituus: 27 5 / 8 " , Sisäpuolen yläosan pituus: 25 " , Sisäpuolen yläleveys: 18 1 / 4 " , Sisäleveys: 17 1 / 4 " , Pituus: 26 " , Kantavuus: 100 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Ulkokorkeus: 15 " , Ulkopituus: 29 1 / 2 " , Ulkoleveys: 19 1 / 2 " , Paketin määrä: 3 , Tyyli: Kiinteät seinät, kiinteä pohja , Leveys: 18 "- 20"
35300 Nest and Stack -laukut
Akro-Mils 35300 -sarjan pesä- ja pinolaukut ovat ihanteellisia pienten tavaroiden, tarvikkeiden ja laitteistojen kuljetukseen, siirtoon ja varastointiin. Näitä yksiköitä on saatavana punaisena ja harmaana värivaihtoehtona.
Ominaisuudet
- Niissä on pinottava rakenne vahvistetuilla sivuseinillä, jotka kallistuvat ulospäin pohjasta pinoakseen samankokoiset kassit toisiinsa, kun niitä ei käytetä.
- Näissä säiliöissä on vankka, yksiosainen rakenne, joka estää muodon taipumisen, kun kontti on täyteen ladattu.
- Niissä on myös sileät pinnat, uurretut huulet, leveä reunamuotoilu ja kuvioidut pohjat, jotka helpottavat puhdistamista ja lisäävät sisällön turvallisuutta.
Yhteensopivat lisävarusteet
- Akro-Mils Muovi kansi: Tämä valinnainen lisävaruste on yhteensopiva pesä- ja pinolaukkujen kanssa, jotka peittävät säiliön ja suojaavat sisältöä pölyltä, lialta ja kosteudelta. Siinä on sidontareikä siteiden tai nauhojen kiinnittämiseksi, mikä kiinnittää säiliön ja estää sisällön liikkumisen kuljetuksen aikana.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on reunusten pinoamisen tarkoitus?
Akro-Mils 35300 -sarjan pesä- ja pinolaukkuissa on leveäreunaiset reunukset, jotka mahdollistavat pinoamisen päällekkäin.
Ovatko nämä laukut korroosionkestäviä?
Kyllä, nämä kassit on valmistettu teollisuusluokan muovista, joka kestää korroosiota ja kemikaaleja.
Mihin uurrettuja huulia käytetään?
Näissä säiliöissä on uurretut huulet, jotka estävät juuttumisen, kun ne asetetaan sisäkkäin.