155-sarjan ruostumattomat 1 korvanapit mekaanisella lukituksella
Oetiker korvakiinnikkeet on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja puolipysyvä letkukiinnitys petrokemian, hydrauliikka- ja autoteollisuudessa. Nämä korvapuristimet ovat ihanteellisia käytettäväksi silloitetuissa polyeteeniputkissa (PEX) ja vesijohtojärjestelmissä. Niissä on näkyvä muodonmuutos, joka osoittaa oikean sulkemisen, ja kuoppa, joka tuottaa suurimman puristusvoiman. Niitä on saatavana versioina, joissa on yksi- tai kaksikorvat. Käyttäjien tulisi valita yksi korvapuristin, jos he haluavat saavuttaa tasaisen puristuksen letkun/putken ympärillä, ja kaksikorvainen vaihtoehto pidennettyä kiinnitysaluetta varten, kun he käsittelevät materiaaleja, jotka ovat herkkiä lämpölaajenemiselle tai -kutistumiselle.
Oetiker 155 -sarjan korvapuristimet on varustettu yhdellä korvalla nopeaa asennusta ja kiinnitystä varten. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, kromista ja nikkelistä rakenteen lujuuden, korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Nämä 155-sarjan korvapuristimet on integroitu mekaanisella lukituksella, joka sulkee puristimet turvallisesti ja estää korroosion, joka liittyy kiinnikkeiden pistehitsaukseen. Niissä on erityisesti muotoiltu, purseeton nauhareuna, joiden nauhan leveys on 7 mm ja paksuus 0.6 mm, mikä vähentää kiinnitettävien letkujen vaurioita. Raptor Supplies tarjoaa nämä Oetiker ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet, joiden kiristysleveys on 8.9 - 99.5 tuumaa. Toimitamme myös nämä korvakiinnikkeet galvanoidusta teräsrakenteesta, jotka takaavat lievän korroosionkestävyyden ja taipuisuuden.
käytät
Oetiker 155 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut yksikorvakiinnikkeet sopivat letkujen kiinnittämiseen vuotamattomaan käyttöön maatalous-, lämmitys-, auto- ja jäähdytyssovelluksissa. Nämä puristimet estävät letkujen irtoamisen korkealla puristuspaineella vahingoittamatta letkuja.
Toimintamekanismi
Oetiker 155 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut korvapuristimet asetetaan letkun päälle ja suljetaan mekaanisella lukituksella. Nämä puristimet puristetaan korvan leveydelle vetämällä niiden alempi säde yhteen vakiovoimalla olevalla pihtimellä. Avoimen korvan leveyden pieneneminen johtaa puristimen halkaisijan pienenemiseen ja johtaa siten käytetyn puristimen kiristymiseen letkun ympärille.
Usein kysytyt kysymykset
Onko Oetiker 155 -sarjan korvapihtien muita versioita saatavilla Raptor Supplies?
Raptor Supplies tarjoaa näitä korvakiinnittimiä eri versioina kaksi kiinnityskorvaa maksimaalisen puristusvoiman saavuttamiseksi säädettäessä lämpölaajenemista/supistumista. Tarjoamme myös näitä korvakiinnittimiä galvanoiduna teräsversioina (105-sarjan puristimet) lievää korroosionkestävyyttä ja taipuisuutta.
Mikä merkitys on purseettomilla nauhareunoilla?
Oetiker 155 -sarjan korvakiinnittimissä on purseettomat nauhareunat, jotka suojaavat puristettuja osia arpeutumiselta tai mekaanisilta vaurioilta, jotka johtuvat korkeasta puristuspaineesta.
Kuinka käyttäjät voivat valita oikean korvapuristimen tarpeisiinsa?
- Käyttö: Yksikorvaisia puristimia käytetään lämpövakaissa ympäristöissä, joissa letkun ja puristimen halkaisija pysyy vakiona. Kaksoiskorvakiinnikkeet ovat ihanteellisia ympäristöihin, joissa letkun halkaisija voi vaihdella (nousua tai pienentyä) lämpötilan muutoksen vuoksi.
- Rakenne: Korvaliittimiä on saatavana muunnelmina, joissa on galvanoitu tai ruostumaton teräsrakenne. Sinkityt teräskorvakiinnikkeet kestävät hieman vähemmän korroosiota kuin ruostumattomasta teräksestä valmistetut korvapuristimet.
- Ulkohalkaisija: Valitse puristin, jonka letkun halkaisija on kiristysalueen keskellä.
Millaisia puristimia Oetikar tarjoaa?
Oetiker tarjoaa laajan valikoiman letkunkiristimiä, kuten ruuvi, korva, jousi, lanka, matovaihde ja muoviset puristimet.
Miten letkunkiristin asetetaan oikein?
Letkunkiristimiä on useita eri muotoja, tyylejä ja kokoja. Suurin osa niistä kuitenkin noudattaa samaa prosessia sopivan letkun ja putken/putken liittämiseen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, letkunkiristin sijoitetaan kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään väliin jää noin 1/4 tuumaa tilaa.
Kuinka käyttäjät voivat poistaa Oetiker-puristimen?
Asiakkaat voivat käyttää työkaluja, kuten sivu- tai kulholeikkuria letkujen puristimien poistamiseen. Pyörivien terien käyttöä ei suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua puristimen leikkaamisen aikana.
Voidaanko Oetiker-puristimia käyttää uudelleen poistamisen jälkeen?
Tietyt Oetiker-puristimien mallit, kuten matalaprofiiliset, yleis- ja ruuvipuristimet, voidaan käyttää uudelleen, kun ne on irrotettu letkuista, jotka eivät vaadi kiristystä.