OETIKER 159-sarjan säädettävät puristimet, ruostumaton teräsnauha


Kuka olisi tiennyt, että kaapeleiden tai samankokoisten materiaalien pitäminen yhdessä voi olla niin monimutkaista? Tässä otetaan käyttöön letkunkiristimet. Jos etsit letkunkiristimet jotka ovat ihanteellisia letkujen, kuivausrummun tuuletusaukkojen, putkien, kaapeleiden, putkien, polttoainelinjojen jne. kiinnittämiseen, niin Oetiker 159 Series säädettävä...le-letkunkiristimet ovat oikea valinta sinulle.Lue lisää

Suodattaa
Materiaali: Ruostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400 , nauhan paksuus: 0.031 " , Korvan leveys: 8.5 mm
TyyliMallikokovalikoimaLukon tyyppiKaistanleveyspakkauskokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
15900002
25 mm - 50 mmInterlockin ulkopuolella0.27 "100100€46.58
Tarjouspyyntö
A
15900005
25 mm - 50 mmInterlockin sisällä0.27 "100100€46.58
Tarjouspyyntö
A
15900004
40 mm - 110 mmInterlockin ulkopuolella0.27 "100100€63.76
Tarjouspyyntö
A
15900007
40 mm - 110 mmInterlockin sisällä0.27 "100100€129.05
Tarjouspyyntö

159-sarjan säädettävät puristimet, ruostumaton teräsnauha

Mitä ovat säädettävät letkunkiristimet?
Säädettävät letkunkiristimet ovat hyödyllisiä letkun kiinnittämisessä liittimeen/nippaan, jotta letkun sisällä oleva neste voi siirtyä onnistuneesti alueelta toiselle ilman läikkymistä tai vuotamista. Nämä pienet, pyöreät puristimet on valmistettu alumiinista tai vastaavista ohuista metalleista, ja ne voidaan kiristää pienellä ruuvilla. Niitä voidaan käyttää myös valinnaisina työkaluina nippusiteille tai ilmastointiteippiin.
Oetiker 159 -sarjan säädettävät puristimet on yhdistetty Connecting-teknologiaan, mikä tekee niistä ihanteellisia pehmeille materiaaleille. Nämä puristimet mahdollistavat lukuisia kiinnitysasentoja ja ne voidaan säätää useisiin nimellishalkaisijoihin. Nämä korvakiinnikkeet on suunniteltu yksinkertaiseen ja nopeaan asennukseen. Korvan näkyvä muodonmuutos todistaa asianmukaisesta sulkeutumisesta, kun PEX-letku yhdistetään kahvi- ja myyntiautomaattien muovisiin liittimiin. Oetiker 159 -sarjan säädettävissä kiinnittimissä on purseettomat reunat, jotka vähentävät kiinnitettyjen osien vaurioitumisriskiä. Nämä puristimet muodostavat yhtenäisen tiivisteen säilyttämällä muotonsa asennettuna. Niissä on säteittäisellä ohjauksella varustettu sisärengas, joka mahdollistaa kaiken tiivistyksen.

käytät

Oetiker 159 -sarjan säädettävät puristimet voidaan kiinnittää letkuliittimeen, kuten nippaan tai väkäseen, letkun kokoonpanon tiivistämiseksi ja vakauttamiseksi. Ne estävät nesteen vuotamisen tai läikkymisen. Nämä säädettävät korvapuristimet sopivat letkujen kiristämiseen maatalous-, auto-, lämmitys- ja jäähdytyssovelluksissa ja ovat ihanteellisia sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Toimintamekanismi

Kuinka käytät Oetiker 159 -sarjan säädettäviä puristimia?

  • Mittaa liittimeen, kuten nippaan, asennetun letkun ulkohalkaisija. Valitse puristin, jonka keskihalkaisija on hieman mitatun ulkohalkaisijan arvon alapuolella.
  • Aseta puristin letkun kiristyskohdan päälle ja sulje se tiukasti mekaanisella lukituksella.
  • Puristaaksesi puristimen täydellisesti, käytä jatkuvatoimista työkalun leukaa tai pihtiä puristaaksesi puristimen korvan leveyden ja pienentämällä puristimen halkaisijaa.
  • Työkaluja, kuten sivu-, pyöriviä tai kulhoon tarkoitettuja kärkileikkureita, voidaan käyttää puristimen poistamiseen vahingoittamatta letkua tai muita liitostyökaluja.

Ominaisuudet

  • Oetiker 159 -sarjan säädettävillä puristimilla on joustava rakenne, joka mahdollistaa säätämisen useisiin nimellishalkaisijoihin.
  • Niissä on sisärengas, jossa on säteittäinen ohjaus, joka tarjoaa tehokkaan tiivistyksen ympäri.
  • Nämä yksiköt tarjoavat yksinkertaisen ja nopean asennuksen, ja niissä on näkyvä muodonmuutos, joka osoittaa asianmukaisen sulkemisen.
  • Oetiker 159 -sarjan säädettävissä kiinnittimissä on purseettomat nauhareunat, jotka vähentävät kiinnitettyjen osien vaurioitumisriskiä.
  • Connecting-tekniikan ansiosta Oetiker 159 -sarjan puristimet ovat ihanteellisia pehmeille materiaaleille.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • HMK 01 käsikäyttöiset pihdit: Näitä pihtejä käytetään yhdessä Oetiker 159 -sarjan säädettävien puristimien kanssa, ja niissä on suora kiristysleuka käyttöä varten.
  • HO 3000 ME Pneumaattiset korvapuristimet: Nämä pneumaattiset puristinjärjestelmät mahdollistavat Oetiker 159 -sarjan korvakiinnikkeiden tasaisen asennuksen. Nämä pihdit tarjoavat optimaalisen sulkemisvoiman puristuskorvien puristamiseen ja puristimien kiristämiseen letkujen ympärille. Ne sopivat noin 3000 N:n puristusvoimaan.
  • CP 01 johdoton puristinpihdit: Näillä johdottomilla puristimilla on kevyt ja ergonominen muotoilu, jotka mahdollistavat vapaan liikkeen puristimen asennuksen aikana. Ne tarjoavat rajoittamattoman toiminnan missä tahansa paikassa.

Standardit ja hyväksynnät

Oetiker 159 -sarjan säädettävät puristimet on valmistettu DIN EN ISO 9227 korroosionkestävyyden ja kestävyyden kansainvälisten standardien mukaisesti. Ympäristöterveyden ja puristimien erinomaisen suorituskyvyn varmistamiseksi nämä säädettävät puristimet ja niihin liittyvät lisävarusteet on sertifioitu täyttämään standardit, kuten IATF 16949:2016 ja ISO 9001:2015.

Asennus

  • Oetiker 159 -sarjan säädettävien kiinnittimien sisäpuolelle muodostettu kieleke sijoittuu nauhan ulkopinnalla olevaan koloon.
  • Kieleke liukuu edellä mainittuun koloon asennuksen ja sulkemisen aikana välttäen askelmia puristimen sisäkehän ympärillä.
  • Huomautus: Oetiker 159 -sarjan puristimet toimitetaan litteinä. Puristin on muotoiltava ennen kokoamista. Jokainen lukituksen inkrementaalinen askel pienentää halkaisijaa ennen sulkemista noin 1.6 mm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?